Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 5130, 5131, 5133 -sarjan suoraviivainen toiminta Clamps


Suodattaa
TyyliMalliPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaKahvan avaaminenPlunger Kierteen kokoPlunger KorkeusPlungerHinta (ei alv)
A
5131-MR
2500 paunaa.KylläTeräsFlange113 °M81.1 "Pyöristää€ 149.83
A
5131-R
2500 paunaa.KylläTeräsFlange113 °5 / 16-181.1 "Pyöristää€ 136.80
B
5131-B
2500 paunaa.EiTeräsVankka113 °5 / 16-180.87 "Pyöristää€ 88.77
B
5131-MB
2500 paunaa.EiTeräsVankka113 °M80.87 "Pyöristää€ 96.14
C
5131-M
2500 paunaa.EiTeräsFlange113 °M81.1 "Pyöristää€ 102.02
D
5131-BR
2500 paunaa.KylläTeräsVankka113 °5 / 16-180.87 "Pyöristää€ 128.72
E
5131 MBR
2500 paunaa.KylläTeräsVankka113 °M80.87 "Pyöristää€ 140.02
F
5131
2500 paunaa.EiTeräsFlange113 °5 / 16-181.1 "Pyöristää€ 93.36
G
5133
4600 paunaa.EiTeräsFlange139 °1 / 2-131.38 "Pyöristää€ 130.34
H
5133 MBR
4600 paunaa.KylläTeräsVankka139 °M121.14 "Pyöristää€ 194.98
H
5133-MR
4600 paunaa.KylläTeräsFlange139 °M121.38 "Pyöristää€ 215.17
H
5133-R
4600 paunaa.KylläTeräsFlange139 °1 / 2-131.38 "Pyöristää€ 195.50
I
5133-B
4600 paunaa.EiTeräsVankka139 °1 / 2-131.14 "Pyöristää€ 112.15
H
5133-BR
4600 paunaa.KylläTeräsVankka139 °1 / 2-131.14 "Pyöristää€ 177.28
I
5133-MB
4600 paunaa.EiTeräsVankka139 °M121.14 "Pyöristää€ 123.44
G
5133-M
4600 paunaa.EiTeräsFlange139 °M121.38 "Pyöristää€ 143.36
J
5130-BR
5800 paunaa.KylläTeräsVankka125 °1 / 2-131.14 "Pyöristää€ 158.62
K
5130
5800 paunaa.EiTeräsFlange125 °1 / 2-131.38 "Pyöristää€ 114.10
J
5130 MBR
5800 paunaa.KylläTeräsVankka125 °M121.14 "Pyöristää€ 174.45
L
5130-MR
5800 paunaa.KylläTeräsFlange125 °M121.38 "Pyöristää€ 188.10
K
5130-M
5800 paunaa.EiTeräsFlange125 °M121.38 "Pyöristää€ 125.38
L
5130-R
5800 paunaa.KylläTeräsFlange125 °1 / 2-131.38 "Pyöristää€ 171.12
M
5130-MB
5800 paunaa.EiTeräsVankka125 °M121.14 "Pyöristää€ 111.66
M
5130-B
5800 paunaa.EiTeräsVankka125 °1 / 2-131.14 "Pyöristää€ 101.54

5130, 5131, 5133 -sarjan suoraviivainen toiminta Clamps

Destaco 5130, 5131, 5133 suora toiminta clamps käyttää työntö-/vetokytkintä clamptoimintaa. These suora clamps on kompakti muotoilu yksiosaista ja massatuotantoa varten. Niissä on hiiliteräsrunko, jossa on musta oksidiviimeistely ja karkaistu plungers lujuuden ja kestävyyden vuoksi sekä srevent hankaavasta ympäristöstä johtuvaa kulumista. Theseclamps työllistää clampsivulta kuin ylhäältä, työkappaleiden kiinnittämiseksi sovelluksissa, joissa space on rajoitettu. Niissä on vipukahva, joka kytkeytyy plunger, joka painaa työkappaletta pitääkseen sen paikallaan. Tämä helppokäyttöinen työntö-/vetokahva siirtää helposti plunger clamp sisään ja ulos sitä pitkin axis. Ergonominen kahva on kallistettu taaksepäin riittävän otteen takaamiseksi. Destaco 5130, 5131, 5133 suora toiminta clampSiinä on tasapainoinen rakenne, joka takaa jäykän pidon ja pitkän käyttöiän. Ne voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää niitä joko työntö- tai vetonalamps. Theseclamps:n kokonaispituus on 12.89 inches, The maximum pitokapasiteetti 5800 lb ja kahvan avautumiskulmat 113-139 astettarees. Kaikissa malleissa on läpimenevät reiät aflanged / kiinteä alusta, joka voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka varmistaa, että ylikeskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta. These suora clamps on kompakti muotoilu vähentää space vaatimus clamp asennus ja käyttö, mikä lisää käytön helppoutta ahtaissa tiloissapaces sekä yksiosaiseen että massatuotantoon.

käytät

These Destaco 5130, 5131, 5133 suora toiminta clamps tarjoavat leveän kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adaptaulukko sovelluksille, kuten esimsembly, hitsaus ja raskas tuotanto erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Ominaisuudet

  • Destaco 5130, 5131, 5133 suora toiminta clamps on matalaprofiilinen muotoilu vähentää space vaatimus clamp asennus ja käyttö.
  • These suoraviivainen toiminta clamps on varustettu käänteisellä mekanismilla (kun kahva liikkuu taaksepäin ja alas vaakasuoraan lukitusasentoon, pl.unger liikkuu eteenpäin) pitääksesi kahvan poissa työalueelta.
  • Ne on varustettu karkaistulla plungers, teräksiset kääntötapit ja holkit pidentävät käyttöikää ja kestävyyttä.
  • Destaco 5130, 5131, 5133 suora toiminta clamps toimitetaan kahvalla, jonka avautumiskulma on 139 astettarees ja se on vinossa taaksepäin, jotta käyttäjä saa riittävän otteen.
  • ThesYksiköt voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää niitä joko työntö- tai vetonalamps.
  • Joissakin malleissa on Destaco Toggle Lock -ominaisuus lisää turvallisuutta varmistamalla, että ylikeskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan ​​(katso mallit, jotka päättyvät -R).

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 220203-M & 325203: These kuusiokantainen kara assemBliesissä on kierrerungot, jotka helpottavat nopeaa ja helppoa asennusta Destaco 5130-sarjan suora toiminta clamps tasaisilla pinnoilla / työpöydällähes.
    These kara assembliesiä voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen clamps ja vähentää vaurioitumisriskiä, ​​kun kumitulpat alkavat kulua pois.

  • Destaco 461203 & 461203-M: These kuusiokantainen kara assemBliesissä on kierrerungot, jotka helpottavat nopeaa ja helppoa asennusta Destaco 5131-sarjan suora toiminta clamps tasaisilla pinnoilla / työpöydällähes.
    These kara assembliesiä voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen clamps ja vähentää vaurioitumisriskiä, ​​kun kumitulpat alkavat kulua pois.
  • HUOMAA: -M-päätteisissä malleissa on metrinen plunger lanka. Siksi metrinen kara assemblies on käytettävä metristen versioiden kanssa Destaco 5131 suoran linjan toiminta clamps (esim.: 461203-M on ideal käytettäväksi 5131-M:n kanssa).

  • Destaco 325203 & 220203-M: These kuusiokantainen kara assemkierteitetyt rungot mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen Destaco 5133-sarjan suora toiminta clamps tasaisilla pinnoilla / työpöydällähes.
    Niitä voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen clamps ja vähentää vaurioitumisriskiä, ​​kun kumitulpat alkavat kulua pois.
  • -M-päätteisissä malleissa on metrinen plunger lanka. Siksi metrinen kara assemblies on käytettävä metristen versioiden kanssa Destaco 5133 suoran linjan toiminta clamps. Esim: 220203-M (M12 plunger kierrekoko) on käytettävä 5133-M:n kanssa.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 5130, 5131, 5133 suora toiminta clamps noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä tehokkaan toiminnanlamps.

Asennus

  • Destaco 5130, 5131, 5133 suora toiminta clamps tulee läpimeneviä reikiä flanged / kiinteä pohja, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työkappaleille yksinkertaisella ruuvaamalla.
  • Ne voidaan irrottaa ja asentaa eri paikkaan vain ruuvaamalla ruuvitaltalla irti.

Usein kysytyt kysymykset

Miten vaihda clampon mitattu?

Vaihda clamps ovat saatavilla useissa muunnelmissa, joilla on erilaiset pitokapasiteetit. Tietyn kytkimen kapasiteetti clamp voidaan mitata c:lläalclaskemalla etäisyyttä clamplautanen (korkeudessahest-asento) ja työpöytä.

Miten suoraviivainen toiminta toimii clamp toimii?

Suoraviivainen toiminta clamp on käsikäyttöinen vivun tai kahvan avulla plunger työkappaletta vasten ja pitele sitä tukevasti.

Mitä etuja Toggle Lock Plus -mekanismin käyttämisestä on Destaco manuaali clamps?

Destaco on sisällyttänyt Toggle Lock Plus -ominaisuuden moniin manuaalisiin clamps toimia toissijaisena lukitusmekanismina sen varmistamiseksi, että clamps pysyä keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun kiinnittimet clamp ovat ylösalaisin, liikkeessä tai värähtelevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle. Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 5131-sarjan suora toiminta clamp Toggle Lock Plusin kanssa. Pyydä tarjous nyt!

Merkitseekö kahvan punainen väri jotain?

Punaiset kahvat ilmoittavat käyttäjälle käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen tulee tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetua c:n toiminnallelamps.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?