Destaco 5131-MB suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleen pitämiseen paikallaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin kevyisiin kiinnitystehtäviin, kuten kiinnittimien kokoonpanoon ja hitsaukseen. Tässä puristimessa on käänteinen mekanismi, joka pitää kahvan poissa työalueelta. Destacon suoralinjaisessa puristimessa on karkaistut teräsholkit, männät ja kääntötapit kestävyyden takaamiseksi. Siinä on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan ankarista teollisista väärinkäytöksistä. Destacon suoratoimipuristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Destacon suoralinjaisessa puristimessa on vankka tyylinen pohja, joka voidaan hitsata tasaisille pinnoille / työpöydälle. Kun puristin on hitsattu, se pysyy paikallaan jopa voimakkaassa tärinäympäristössä. Destaco 5131 -sarjan kiinnikkeet ovat saatavana myös laipallisina pohjaversioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 5131-MB suoraviivainen puristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kiinnittimien kokoonpanoon ja hitsaukseen sekä muihin kevyisiin kiinnitystoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 5131-MB suoraviivaisessa puristimessa on käänteinen toimintamekanismi, joka pitää kahvan poissa työalueelta.
- Siinä on karkaistut teräsholkit, männät ja kääntötapit kestävyyden takaamiseksi.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan kovan teollisen väärinkäytön seurauksena.
- Puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön.
- Destacon suoralinjaisessa puristimessa on vankka tyylinen pohja, joka helpottaa asennusta (hitsausta) tasaisille pinnoille / työpöydälle.
- Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 461203-M kuusiokantaiset karat: Näitä kuusiokantaisia karat käytetään korvaamaan katkenneet / kuluneet karat Destaco 5131-MB suoraviivaisessa puristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5131-MB suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 5131-MB suoraviivaisessa puristimessa on kiinteä pohja-asennustyyli, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen (hitsauksen) tasaisille pinnoille / työpenkeille. Kun puristin on hitsattu, se pysyy paikallaan jopa voimakkaassa tärinäympäristössä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, tämän kiinteän pohjapuristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia laipallisia pohjakiinnikkeitä (Destaco 5131-R & Destaco 5133-M) yhtä hyvin.
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö-/veto-tyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin ja erilaisiin kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
V. Joissakin suoraviivaisissa kiinnittimissä, kuten Destaco 5131-MB -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovisen kahvan avulla. Näissä kiinnittimissä on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetyssä asennossa), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä pidikettä joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Aina kun olet tekemisissä merkin mekaanisten puristimien kanssa, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.