Destaco 5133-R suoraviivainen puristin on integroitu vipukahvaan, joka kytkeytyy pyöreään mäntään, joka painaa työkappaletta pitääkseen sen paikallaan. Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän ja kestävyyden. Tässä Destacon suoralinjaisessa puristimessa on kompakti rakenne, joka vähentää tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisten osien että massatuotannossa. Hiiliteräsrungossa on musta oksidiviimeistely ja karkaistut männät lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi ja estävät hankaavien ympäristöjen aiheuttaman kulumisen. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on tasapainoinen rakenne, joka takaa jäykän pidon ja pitkän käyttöiän. Sen laipallisessa pohjassa on läpimeneviä reikiä, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Destaco 5133-R suoraviivaisen toimintapuristimen kokonaispituus on 12.89 tuumaa, suurin pitokapasiteetti 4600 139 lb ja kahvan avautumiskulma XNUMX astetta. Tämä helppokäyttöinen työntö-/vetokahva siirtää puristimen mäntää helposti sisään ja ulos sen akselia pitkin. Ergonominen kahva on kallistettu taaksepäin riittävän otteen takaamiseksi. Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää yksikköä joko työntö- tai vetopuristimena.
Käyttö:
Tämä Destaco 5133-R suoraviivainen puristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5133-R suoralinjainen puristin on varustettu karkaistusta teräksestä valmistetuilla kääntötapeilla ja holkeilla pitkän käyttöiän takaamiseksi.
- Siinä on vipukahva, jossa on käänteinen toiminta (kahva liikkuu taaksepäin samalla kun painat mäntää eteenpäin) työkappaleen tiukkaan kiinnittämiseksi ja kahvan pitämiseksi poissa työalueelta.
- Tässä työntö-/vetokytkinpuristimessa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely korroosionkestävyyttä ja rakenteellista jäykkyyttä varten.
- Destaco 5133-R suoraviivainen puristin on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää tahattoman avaamisen tärinää vastaan.
- Siinä on ergonomisesti muotoiltu kahva, jonka avautumiskulma on 139 astetta ja joka on kalteva taaksepäin, jotta käyttäjä saa riittävän otteen.
- Tämä yksikkö voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää niitä joko työntö- tai vetokiinnittiminä.
- Se on matalaprofiilinen, mikä vähentää tilantarvetta puristimien asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisessä osassa että massatuotannossa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 325203: Näissä kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka mahdollistavat nopean ja helpon Destaco 5133-R:n suoraviivaisen puristimen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Niitä voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5133-R suoraviivainen puristin on rakennettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimien parempi suorituskyky.
Asennus:
- Destaco 5133-R suoralinjainen puristin on varustettu läpimenevillä rei'illä laipallisessa pohjassa, mikä mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Tarvittaessa käyttäjä voi irrottaa ja asentaa yksikön toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valita suoraviivainen puristin?
V. Kun valitset kiinnityspuristimen, sinun tulee ottaa huomioon seuraavat vaatimukset:
A.
- Pitokyky ja kuinka paljon voimaa tarvitaan sen saavuttamiseksi
- Mikä on niiden osien muoto ja koko, joita sinun on pidettävä, ja ovatko ne yhtenäisiä vai vaihtelevia
- Onko puristin ihanteellinen väliaikaiseen tai pysyvään käyttöön
- Vaikuttaako sen käyttöön tarkoitettu ympäristö puristimen materiaaleihin tai toimintaan
- Turvallisuustekijät, jotka on otettava huomioon, jotta vältytään käyttäjän loukkaantumiselta (Destaco tarjoaa malleja, joissa on toissijainen lukitus lisäturvallisuusominaisuudena)
K. Kuinka työntö-/vetokytkinpuristin toimii?
V. Näissä puristimissa on liukuva mäntä, joka tarjoaa suoran linjan kiinnitystoiminnon. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
A. Raptor Supplies suosittelee, että tarkistat aina tekniset tiedot, koska se auttaa sinua varmistamaan vipupuristimen kapasiteetin. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkan oppaan hankintatiimiltämme.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.