Destaco 5131-MR suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleen pitämiseen paikallaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin kevyisiin kiinnitystehtäviin, mukaan lukien asennus- ja hitsausvarusteet. Puristimessa on käänteinen mekanismi, joka pitää kahvan poissa työalueelta. Siinä on Toggle Lock Plus -toiminto, jossa on lukituksen vapautusvipu, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy koko toiminnan ajan. Siinä on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan ankarista teollisista väärinkäytöksistä. Destacon suoratoimipuristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Destacon suoralinjaisessa puristimessa on vankka tyylinen pohja, joka voidaan hitsata tasaisille pinnoille / työpenkeille. Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Destaco 5131 -sarjan kiinnikkeet ovat saatavana myös kiinteäpohjaisina versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 5131-MR suoralinjainen puristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kiinnittimien kokoonpanoon ja hitsaukseen sekä muihin kevyisiin kiinnitystoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 5131-MR suoraviivaisessa puristimessa on käänteinen toimintamekanismi, joka pitää kahvan poissa työalueelta.
- Puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön.
- Destacon suoralinjainen puristin sisältää Toggle Lock Plus -toiminnon, jossa on lukituksen vapautusvipu, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy koko toiminnan ajan.
- Siinä on karkaistut teräsholkit, männät ja kääntötapit kestävyyden varmistamiseksi.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan kovan teollisen väärinkäytön seurauksena.
- Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.
- Destacon suoralinjaisessa puristimessa on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydälle.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 461203-M kuusiokantaiset karat: Näitä käytetään korvaamaan katkenneet / kuluneet karat Destaco 5131-MR -suoratoimipuristimissa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5131-MR suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 5131-MR suoratoimipuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, tämän laipallisen pohjapuristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia umpipohjaisia puristimia (Destaco 5131-B & Destaco 5131-BR) yhtä hyvin.
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö-/veto-tyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin ja erilaisiin kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 5131-MR -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä puristimissa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Aina kun olet tekemisissä merkin mekaanisten puristimien kanssa, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.