Destaco 5133-M suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleen pitämiseen paikallaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin kevyisiin kiinnitystehtäviin, mukaan lukien asennus- ja hitsausvarusteet. Puristimessa on käänteinen mekanismi, joka pitää kahvan poissa työalueelta. Destacon suoraviivaisessa puristimessa on karkaistut teräsholkit, männät ja kääntötapit kestävyyden varmistamiseksi. Siinä on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan ankarista teollisista väärinkäytöksistä. Destacon suoratoimipuristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Destacon suoralinjainen puristin on varustettu laipallisella pohjalla, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydälle. Destaco 5133 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös kiinteällä pohjalla ja Toggle Lock Plus -kiinnitysvaihtoehdot päällä Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 5133-M suoraviivainen puristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, mukaan lukien asennus- ja hitsauskiinnikkeet sekä kevyet kiinnitystoimenpiteet.
Ominaisuudet:
- Destaco 5133-M suoraviivaisessa puristimessa on käänteinen toimintamekanismi, joka pitää kahvan poissa työalueelta.
- Siinä on karkaistut teräsholkit, männät ja kääntötapit kestävyyden varmistamiseksi.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan kovan teollisen väärinkäytön seurauksena.
- Puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön.
- Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.
- Destaco -suorakiinnittimessä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Käyttäjät voivat myös valita monenlaisista suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 220203-M kuusiokantaista karaa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 5133-M -suoraan kiinnittimeen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5133-M suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 5133-M suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin on myös helposti irrotettavissa laipallisen pohjansa ansiosta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, tämän laipallisen pohjapuristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös useita samanlaisia, Toggle Lock Plus -toimintoja (Destaco 5133-R puristin & kiinteä pohja Destaco 5133-BR puristin).
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin ja erilaisiin kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 5133-M -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä puristimissa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Aina kun olet tekemisissä merkin mekaanisten puristimien kanssa, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.