Destaco 5130-BR suoraviivaista puristinta käytetään metallintyöstö-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kiristysvoiman kohdistamiseen sivuttain eikä ylhäältä (työkappaleen kiinnittämiseen rajoitettuun tilaan). Se on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän painaakseen työkappaletta vasten ja pitää sen paikallaan laitteiden kiristyksen, kiinnityksen, hitsauksen, testauksen, muovin ruiskupuristuksen, CNC-koneistuksen, kokoonpanon ja pintojen tai kevyen puristustyöstön aikana. Ulostettuun asentoon lukitsemisen lisäksi tämä suoraviivainen puristin mahdollistaa myös kahvan pyörimisen ja putoamisen asennuslevyn alle, jotta se voidaan lukita sisään vedettyyn asentoon. Siinä on matala profiili ja kompakti rakenne, joka voidaan asentaa tiloihin, joissa tilaa on rajoitetusti, ja siinä on ergonominen kahva, joka on suunniteltu vähentämään käsien väsymistä työskentelyn aikana. Destaco 5130-BR suoraviivainen puristin on varustettu helppokäyttöisellä työntö-/vetokahvalla, joka siirtää mäntää sisään ja ulos akselinsa suuntaisesti. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka auttavat nopeasti ja turvallisesti kiinnittämään puristimen työpöydälle / tasaiselle pinnalle. Tämä yksikkö kestää jopa 5800 5130 lb:n kuormia ja se on valmistettu teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Destaco XNUMX-BR suoratoimipuristin sisältää Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy ja puristin on suojattu tahattomalta avaamiselta.
Käyttö:
Destaco 5130-BR suoralinjainen puristin on varustettu laajalla yhdistelmällä ominaisuuksia, joten se soveltuu sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5130-BR suoraviivaisessa puristimessa on matala profiili, joka vähentää tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä.
- Tämä suoraviivainen puristin on varustettu käänteisellä mekanismilla (kun kahva liikkuu taaksepäin ja alas vaakasuoraan lukitusasentoon, mäntä liikkuu eteenpäin) pitääkseen kahvan poissa työalueelta.
- Se on varustettu karkaistuilla männillä, teräksillä kääntötapeilla ja holkeilla pidennetyn käyttöiän ja kestävyyden takaamiseksi.
- Destaco 5130-BR suoraviivaisessa puristimessa on kahva, jonka avautumiskulma on 125 astetta ja joka on vinossa taaksepäin, jotta käyttäjä saa riittävän otteen.
- Se voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää niitä joko työntö- tai vetopuristimena.
- Destaco Toggle Lock -ominaisuus tarjoaa lisäturvaa varmistamalla, että ylikeskilukitus säilyy ja puristin pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 325203: Näissä kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka helpottavat Destaco 5130-BR suoraviivaisen puristimen nopeaa ja helppoa asennusta tasaisille pinnoille / työpenkeille. Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden / vaurioituneiden karojen vaihtamiseen puristimen käyttöiän pidentämiseksi ja vaurioitumisen riskin vähentämiseksi, kun kumitulpat alkavat kulua.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5130-BR suoraviivainen puristin on rakennettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristön terveys ja turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 5130-BR suoraviivaisessa puristimessa on laipallisessa pohjassa läpimeneviä reikiä, jotka mahdollistavat nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille/työkappaleille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan helposti irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suorakulmaista puristinta käytetään manuaalisesti vivulla tai kahvalla männän työntämiseksi työkappaletta vasten ja pitämällä sitä tukevasti.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Destaco on sisällyttänyt Toggle Lock Plus -ominaisuuden moniin manuaalisiin kiinnikkeisiin toimimaan toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristimet pysyvät keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa Destaco 5131 -sarjan suoraviivaiset puristimet, joissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus. Pyydä tarjous nyt!
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.