Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 5130-MR Straight Line Action -puristin, männän korkeus 1.38 tuumaa, kantavuus 5800 lbs. | AJ8AUA

DESTACO 5130-MR Straight Line Action -puristin, männän korkeus 1.38 tuumaa, kantavuus 5800 lbs.

Varastossa
Tuote: AJ8AUA Malli: 5130-MR
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
€278.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Pohjan pituus1.75 "
Pohjan leveys2.99 "
Kahvan avaaminen125 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky5800 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus3.63 "
Kokonaispituus11.11 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus1.38 "
Männän kierteen kokoM12
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3635
Laivan korkeus (cm)9.22
Laivan pituus (cm)28.3
Laivan leveys (cm)7.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Destaco 5130-MR suoraviivainen puristin kevyeen koneistukseen, hitsaukseen ja kokoonpanosovelluksiin
    • Karkaistu teräsholkit, kääntötapit ja karkaistut männät takaavat pitkäaikaisen kestävyyden ja musta oksidiviimeistely korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi
    • Käänteinen kahva ja matalaprofiilinen muotoilu pitävät kahvan poissa työalueelta
    • Toggle Lock Plus -vapautusvipu, joka estää tahattoman avaamisen tärinää vastaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKahvan avaaminenMännän kierteen kokoMännän korkeusMäntäHinta
DESTACO 5130-BR Straight Line Action Clamp, Pyöreä mäntä, Imperial, 5800 lb | AJ8AWV 5130-BR5800 paunaa.KylläTeräsVankka125 astetta1 / 2-131.14 "Pyöreä€151.41
DESTACO 5130-MBR Straight Line Action Clamp, 5800 lb Kapasiteetti, 5000-sarja | AJ8AWW 5130 MBR5800 paunaa.KylläTeräsVankka125 astettaM121.14 "Pyöreä€273.53
DESTACO 5130-R Straight Line Action Clamp, Laipallinen pohja, Teräs, 5800 lb | AJ8AWX 5130-R5800 paunaa.KylläTeräsLaippa125 astetta1 / 2-131.38 "Pyöreä€163.34
DESTACO 5131-BR Straight Line Action Clamp, Kiinteä pohja, Teräs, 2500 lb | AJ8AWY 21TE76 5131-BR2500 paunaa.KylläTeräsVankka113 astetta5 / 16-180.87 "Pyöreä€134.30
DESTACO 5131-MB Straight Line Action Clamp, kiinteä pohja, teräs, 2500 lb | AJ8AWZ 5131-MB2500 paunaa.EiTeräsVankka113 astettaM80.87 "Pyöreä€121.57
DESTACO 5131-MR Straight Line Action Clamp, Laippapohja, Teräs, 2500 lb | AJ8AXA 5131-MR2500 paunaa.KylläTeräsLaippa113 astettaM81.1 "Pyöreä€212.10
DESTACO 5133-MR Straight Line Action Clamp, Toggle Lock Plus, 4600 lb, Metric | AJ8AXB 5133-MR4600 paunaa.KylläTeräsLaippa139 astettaM121.38 "Pyöreä€320.46

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 5130-MR Straight Line Action -puristin, männän korkeus 1.38 tuumaa, kantavuus 5800 lbs.
€278.59 / yksikkö