Destaco 5133-BR suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen paikoillaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin kevyisiin kiinnitystehtäviin, kuten kokoonpanoon, kevyeen koneistukseen ja hitsaukseen. Sen kahvassa on käänteinen toimintamekanismi, joka pitää kahvan poissa työalueelta. Destacon suoratoimipuristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Siinä on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan ankarista teollisista väärinkäytöksistä. Destacon suoraviivaisessa puristimessa on karkaistut teräsholkit ja kääntötapit kestävyyden varmistamiseksi. Destacon suoralinjainen puristin on varustettu tukevalla pohjalla, joka on helppo asentaa tasaisille metallipinnoille / työpenkeille. Destaco 5133 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös laipallinen pohja ja Toggle Lock Plus käytössä Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 5133-BR suoraviivainen puristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kiinnittimien kokoonpanoon ja hitsaukseen sekä kevyisiin työstöihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 5133-BR suoraviivaisessa puristimessa on käänteinen mekanismi, joka pitää kahvan poissa työalueelta.
- Siinä on karkaistut teräsholkit, männät ja kääntötapit kestävyyden varmistamiseksi.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan kovan teollisen väärinkäytön seurauksena.
- Puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen käytön aikana.
- Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.
- Sen mukana tulee vankka tyylinen alusta, joka helpottaa asennusta tasaisille metallipinnoille / työpenkeille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 325203 kuusiokantakaraa käytetään Destaco 5133-BR suoraviivaisen puristimen kuluneen karan vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5133-BR suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 5133-BR suoraviivaisessa puristimessa on kiinteä pohja-asennustyyli, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen (pysyvä hitsaus) tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, tämän kiinteän pohjapuristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia samanlaisia, laipallisia pohjaa (Destaco 5133-M & Destaco 5133-R ) myös suoraviivaiset puristimet.
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö-/veto-tyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin ja erilaisiin kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 5133-M -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä puristimissa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Aina kun olet tekemisissä merkin mekaanisten puristimien kanssa, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.