Suora linjan toimintapihdit Käytä niiden kahvoja työntämään mäntää työkappaletta vasten kiinnityksen, testauksen, CNC-työstön ja muovin ruiskupuristussovelluksissa. Nämä puristimet lukittuvat joko kahteen asentoon (ulos- ja sisään vedettyyn asentoon) tai yhteen asentoon (vain ulosvedetyssä asennossa). Destaco 5000 -sarja suoraviivaisissa puristimissa, jotka tunnetaan myös nimellä pitokiinnikkeet, on erittäin luja kiinnitysvarsi raskaiden toimintojen suorittamiseen. Ne on varustettu karkaistuilla holkeilla ja teräksisilla tappeilla pitkän käyttöiän takaamiseksi. Destaco 5131-MBR suoraviivaisessa puristimessa on Toggle Lock Plus -mekanismi toissijaista lukitusta varten, jotta se ei avaudu vahingossa käytön aikana. Siinä on kiinteä pohja-asennustyyli pysyvään asennukseen tasaiselle pinnalle / työkappaleeseen hitsaamalla. Tässä puristimessa on matala profiili ja vankka teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka takaa lujuuden, kestävyyden ja käytön kompakteissa tiloissa. Siinä on taaksepäin toimiva kahva, joka pyörii taaksepäin siirtääkseen mäntää eteenpäin ja pitääkseen kahvan poissa työalueelta. Tässä puristimessa on metrisellä kierteellä varustettu karkaistu mäntä metrisen kierrekaran kiinnittämiseksi. Puristin kestää enintään 2500 lb:n kuorman. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän manuaalisen puristimen versioina, joissa on laipallinen pohja helposti irrotettavaa asennusta varten; keisarillinen männän kierteitys keisarillisten kierrekarojen sovittamiseen. Toimitamme myös samanlaisen puristimen ilman Toggle Lock Plus -ominaisuutta käyttökustannusten alentamiseksi, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita.
Käyttö:
Destaco 5131-MBR suoralinjainen puristin soveltuu hitsaus-, kokoonpano- ja kevyeen koneistukseen auto-, kuljetus-, asiakastavara-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5131-MBR suoraviivaisessa puristimessa on Toggle Lock Plus -mekanismi toissijaiseen lukitsemiseen pidennetyssä asennossa.
- Siinä on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely ja karkaistut männät, kääntötapit ja holkit rakenteen eheyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Tämän puristimen maksimikantavuus on 2500 lb.
- Siinä on vankka pohja pysyvää, hitsattua asennusta varten tasaiselle työkappaleelle/pinnalle.
- Puristin on varustettu pyöreällä männällä, jonka korkeus on 0.87 tuumaa ja M8 (metrinen) kierre.
- Siinä on käänteisesti toimiva kahva, joka kääntyy taaksepäin männän liikkuessa eteenpäin pitäen kahvan poissa työalueelta.
- Tämä puristinkahva avautuu jopa 113 astetta ja siirtää mäntää jopa 1 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 461203-M: Raptor Supplies tarjoaa nämä kuusiokantaiset karat asennettavaksi Destaco 5131-MBR -puristimen mäntään työkappaleiden kiinnittämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5131-MBR suoraviivainen puristin on suunniteltu ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 spesifikaatioiden mukaisesti varmistamaan käyttäjän turvallisuus, ympäristöterveys ja puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 5131-MBR suoraviivaisessa puristimessa on vankka pohja pysyvää, hitsattua asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleelle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 5131-MBR manuaalisen puristimen muunnelmia on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia puristimia muunnelmina, kuten Destaco 5131-MR jossa on laipallinen pohja nopeaa ja helposti irrotettavaa asennusta varten ja Destaco 5131-BR 5/16-18-kierteisellä männällä keisarillisen kierrekaran kiinnittämiseksi puristimeen. Toimitamme myös Destaco 5131-MB puristin ilman Toggle Lock Plus -ominaisuutta käyttökustannusten vähentämiseksi.
K. Mitä hyötyä Toggle Lock Plus -mekanismista on Destacon käsikiristimissä?
A. Tietyissä Destaco-kiinnittimien malleissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka tarjoaa ylimääräisen turvatason käyttäjälle ja työkappaleelle, kun kiinnikkeet käännetään / liikkuvat / tärisevässä ympäristössä. Se toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristin pysyy keskikohtaisen lukitustilan yläpuolella.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen ihanteellisen kyvyn puristimien valmistuksen aikana mitattuna pitää laitteita, työkappaleita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri mitään Destaco -puristimissa?
A. Kahvan punainen väri ilmoittaa käyttäjälle käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen on tartuttava siihen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien kahvat irrottaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta osa kahvoista upotetaan vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.