Destaco 5130-MBR suoraviivainen puristin on suunniteltu kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa ylhäältä sijasta, mikä varmistaa työkappaleiden kiinnittämisen rajoitetuissa tiloissa. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan sellaisiin sovelluksiin kuin testaus, hitsaus, kiinnitys, CNC-työstö, muovin ruiskuvalu, metallintyöstö, puuntyöstö, autojen osien kokoaminen ja teollisuuslaitteiden kiinnitys/kevyt puristustyöstö. Destaco 5130-MBR suoralinjainen puristin sisältää kompaktin rakenteen, joka vähentää tilantarvetta puristimen asennukseen ja toimintaan, mikä lisää käyttömukavuutta ahtaissa tiloissa sekä yksittäisessä osassa että massatuotannossa. Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja siinä on vankka pohja helppoa ja nopeaa asennusta varten. Destaco 5130-MBR suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 5130-MBR suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 5800 220203 lb:n kuormitusta ja on yhteensopiva merkin XNUMX-M-karan kanssa ja tarjoaa korkean suorituskyvyn automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisut sekä optimaalisen puristusvoiman.
Käyttö:
Destaco 5130-MBR suoraviivainen puristin on ihanteellinen sovelluksiin, kuten hitsaukseen, testaukseen, kiinnitykseen, CNC-koneistukseen, muovin ruiskuvaluun, puuntyöstöön, metallin työstöön, autojen osien kokoonpanoon ja teollisuuslaitteiden pinoamiseen / kevyeen puristukseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 5130-MBR suoraviivainen puristin tarjoaa käänteisen kahvan toiminnan pitääkseen kahvan poissa työalueelta.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Destaco 5130-MBR suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä ulos- että sisään vedettyyn asentoon.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää puristimen avautumisen vahingossa tärinän takia.
- Destaco 5130-MBR suoraviivainen puristin kestää jopa 5800 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 5130-MBR suoraviivainen puristin on yhteensopiva Destaco 220203-M karan kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5130-MBR suoraviivainen puristin on suunniteltu ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -standardien mukaisesti varmistamaan ympäristöterveys, turvallisuus ja puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 5130-MBR suoraviivaisessa puristimessa on vankka pohja helppoon ja turvalliseen asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla työpöydän ja kiinnityslevyn välinen etäisyys (sen korkeimmassa asennossa).
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- tai kiinteäpohjaisen asennustyylinä asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.