Destaco 5133-B suoraviivainen puristin on ihanteellinen kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa eikä ylhäältä, mikä varmistaa työkappaleiden kiinnittämisen rajoitetuissa tiloissa. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan sellaisiin sovelluksiin kuin hitsaus, testaus, kiinnitys, CNC-työstö, muovin ruiskuvalu, puuntyöstö, metallintyöstö, autonosien kokoaminen ja teollisuuslaitteiden pinoaminen/kevyt puristustyöstö. Destaco 5133-B:n suoraviivainen puristin on kompaktin rakenteen ansiosta vähentänyt tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisessä osassa että massatuotannossa. Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja siinä on vankka pohja helppoa ja nopeaa asennusta varten. Destaco 5130-MB suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 5133-B suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän paljaiden pintojen vuoksi. Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 4600 lb:n kuormitusta ja on yhteensopiva merkin 325203 karan kanssa ja tarjoaa korkealaatuisia automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisuja sekä optimaalisen puristusvoiman.
Käyttö:
Destaco 5133-B suoraviivainen puristin on suunniteltu sovelluksiin, kuten hitsaukseen, kiinnitysten tarkastukseen, autojen osien ja kiristyslaitteiden kokoamiseen elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, ilmailu- ja autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5133-B suoraviivainen puristin tarjoaa käänteisen kahvan toiminnan pitääkseen kahvan poissa työalueelta.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Destaco 5133-B suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä ulos- että sisään vedettyyn asentoon.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on vankka pohja helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Destaco 5133-B suoraviivainen puristin kestää jopa 4600 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 325203-M: Näissä karakokoonpanoissa (toimitetaan Destaco 325 -puristuspihdillä) on kierretangot, jotka auttavat yksikön kiinnittämisessä materiaalin kiinnittämiseksi työpintoihin. Karat voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille. Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua pois.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5133-B suoraviivainen puristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 5133-B suoraviivaisessa puristimessa on vankka pohja ja asennusreiät helpon ja nopean asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- tai kiinteäpohjaisen asennustyylinä asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?
V. Puristimen pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kyky pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.