Destaco 5130-R suoraviivainen puristin voidaan lukita männän ollessa täysin ulos vedettynä tai kokonaan sisään vedettynä. Se soveltuu veto/työntökiinnityssovelluksiin. Tämä puristin käyttää kiristysvoimaa sivuttain eikä ylhäältä, työkappaleen kiinnittämiseksi sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Se kestää jopa 5800 lb:n kuormia. Se on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän painaakseen työkappaletta vasten ja pitääkseen sen paikallaan laitteiden kiristyksen, kiinnityksen, hitsauksen, testauksen, muovin ruiskupuristuksen, CNC-työstön, kokoonpanon ja pinoamisen aikana. tai teollisuuslaitteiden kevyt puristustyöstö. Ulotettuun asentoon lukitsemisen lisäksi yksikkö mahdollistaa kahvan pyörimisen ja asennuslevyn alle putoavan kahvan lukitsemisen sisään vedettyyn asentoon. Destaco 5130-R:n suoratoimipuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka auttavat kiinnittämään puristimen nopeasti ja turvallisesti työpöydälle / tasaiselle pinnalle. Tämä yksikkö on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen aikaansaamiseksi, ja se on varustettu pyöreillä männillä, joiden kierrekoko on 1/2-13 tuumaa nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten. Karan kanssa käytettynä Destaco 5130-R suoraviivainen puristin tarjoaa tehokkaan automaation, työn pito- ja suojaratkaisut sekä optimaalisen puristusvoiman. Se on varustettu Destaco Toggle Lock Plus -turvamekanismilla, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä varmistaen, että keskilukitustila säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.
Käyttö:
Tämä Destaco 5130-R suoraviivainen puristin on suunniteltu sovelluksiin, kuten autojen osien kokoamiseen, kiinnitysten tarkastukseen, hitsauskiinnittimiin ja kiristyslaitteisiin elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, ilmailu- ja autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5130-R suoraviivainen puristin on matalaprofiilinen ja siinä on työntö-/vetokahva puristimen männän siirtämiseksi sisään ja ulos sen akselia pitkin.
- Se voidaan lukita sekä ulos- että sisään vedettyyn asentoon.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, joka varmistaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Se on varustettu Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuudella, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.
- Destaco 5130-R suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen työpöydälle tai tasaisille pinnoille.
- Tämä suoraviivainen puristin on varustettu pyöreillä männillä, joissa on 1/2-13 tuuman kierre nopeaa ja turvallista kiinnitystä varten.
- Käänteinen mekanismi (kahva pyörii taaksepäin männän edetessä) pitää kahvan poissa työalueelta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 325203: Näissä kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka helpottavat Destaco 5130-R:n suoraviivaisen puristimen nopeaa ja helppoa asennusta tasaisille pinnoille / työpenkeille. Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua pois.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5130-R suoraviivainen puristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Tässä Destaco 5130-R suoraviivaisessa puristimessa on kierrereiät laipallisessa pohjassa, jotka mahdollistavat nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Yksikkö voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Destaco on sisällyttänyt Toggle Lock Plus -ominaisuuden moniin manuaalisiin kiinnikkeisiin toimimaan toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristimet pysyvät keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai tärisevässä ympäristössä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle.