Destaco 5130 suoraviivainen puristin käyttää työntö-/veto-kiinnitystoimintoa. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kompakti muotoilu yksiosaiseen ja massatuotantoon. Siinä on hiiliteräsrunko, jossa on musta oksidiviimeistely ja karkaistut männät lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi sekä hankaavien ympäristöjen aiheuttaman kulumisen estämiseksi. Tämä suoraviivainen puristin käyttää kiristysvoimaa sivulta eikä ylhäältä työkappaleiden kiinnittämiseen sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Siinä on vipukahva, joka kytkeytyy mäntään, joka painaa työkappaletta pitääkseen sen paikallaan. Tämä helppokäyttöinen työntö-/vetokahva siirtää puristimen mäntää helposti sisään ja ulos sen akselia pitkin. Ergonominen kahva on kallistettu taaksepäin riittävän otteen takaamiseksi. Destaco 5130 suoralinjainen puristin on tasapainoinen rakenne jäykkää pitämistä ja pitkää käyttöikää varten. Se voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää niitä joko työntö- tai vetopuristimena. Tämän puristimen kokonaispituus on 11.11 tuumaa, maksimi pitokapasiteetti 5800 lb ja kahvan avautumiskulma jopa 125 astetta. Siinä on läpivientireiät laipallisessa alustassa, joka voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kompakti rakenne, joka vähentää tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisten osien että massatuotannossa.
Käyttö:
Destaco 5130 suoraviivainen puristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se soveltuu sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5130 suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne, mikä tekee siitä ihanteellisen työkappaleiden kiinnittämiseen hitsattaessa, koottaessa, kiinnitettäessä ja kiristäessä laitteita.
- Se on varustettu käänteisellä kahvalla, joka pitää kahvan poissa työalueelta.
- Tämä suoraviivainen puristin on varustettu holkeilla ja karkaistulla teräksellä varustetuilla tappeilla kestämään suuria isku- tai iskukuormia.
- Destaco 5130 suoraviivainen puristin mahdollistaa kahvan avaamisen jopa 125 astetta.
- Siinä on musta oksidiviimeistely optimaalista korroosionkestävyyttä varten.
- Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää niitä joko työntö- tai vetopuristimena.
- Matala profiili vähentää tilantarvetta puristimien asennuksessa ja käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 325203: Näissä kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka helpottavat Destaco 5130:n suoraviivaisen puristimen nopeaa ja helppoa asennusta tasaisille pinnoille / työpenkeille. Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5130 suoraviivainen puristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Suoraviivaisessa Destaco 5130 -puristimessa on reiät laipallisessa pohjassa, mikä mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille/työkappaleille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?
V. Puristimen pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kyky pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.