Destaco 5130-MB suoraviivainen puristin sopii erinomaisesti kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa ylhäältä sijasta kiinnittäen työkappaleet rajoitetuissa tiloissa. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan sellaisiin sovelluksiin kuin hitsaus, testaus, kiinnitys, CNC-työstö, muovin ruiskuvalu, puuntyöstö, metallintyöstö, autonosien kokoaminen ja teollisuuslaitteiden pinoaminen/kevyt puristustyöstö. Destaco 5130 MB:n suoralinjainen puristin on kompaktin rakenteen ansiosta vähentänyt tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisten osien että massatuotannossa. Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja siinä on vankka pohja helppoa ja nopeaa asennusta varten. Destaco 5130-MB suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 5130-MB suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän paljaiden pintojen vuoksi. Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 5800 220203 lb:n kuormitusta ja on yhteensopiva merkin XNUMX-M-karan kanssa ja tarjoaa korkean suorituskyvyn automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisut sekä optimaalisen puristusvoiman.
Käyttö:
Destaco 5130-MB suoraviivainen puristin on suunniteltu sovelluksiin, kuten autojen osien kokoamiseen, kiinnitysten tarkastukseen, hitsauskiinnittimiin ja kiristyslaitteisiin elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, ilmailu- ja autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5130-MB suoraviivainen puristin tarjoaa käänteisen kahvan toiminnan pitääkseen kahvan poissa työalueelta.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Destaco 5130 MB:n suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä ulos- että sisään vedettyyn asentoon.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on vankka pohja helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Destaco 5130 Mt:n suoraviivainen puristin kestää jopa 5800 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 220203-M: Näitä Destacon kuusiokantaisia karoja suositellaan merkin 5130-M raskaisiin suoraviivaisiin puristimiin, jotta ne tarjoavat korkean suorituskyvyn työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisut sekä maksimaalisen puristusvoiman. Ne sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi. Näissä täysin kierteitetyissä karoissa on tavallinen kuusikulmainen pää ja sinkkipinnoite, joka suojaa puristimia hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5130-MB suoraviivainen puristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 5130 MB:n suoraviivaisessa puristimessa on vankka pohja helppoa ja nopeaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla työpöydän ja kiinnityslevyn välinen etäisyys (sen korkeimmassa asennossa).
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- tai kiinteäpohjaisen asennustyylinä asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.