Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 5130-M suoraviivainen toimintapuristin, 5800 lb:n kapasiteetti | AJ8BFR

DESTACO 5130-M Straight Line Action Clamp, 5800 lb pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BFR Malli: 5130-M

Hanki se huhtikuu 23, tiistai
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
€177.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Pohjan pituus1.75 "
Pohjan leveys2.99 "
Kahvan avaaminen125 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky5800 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus3.63 "
Kokonaispituus11.11 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus1.38 "
Männän kierteen kokoM12
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2915
Laivan korkeus (cm)9.22
Laivan pituus (cm)28.3
Laivan leveys (cm)7.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 5130-M suoraviivainen puristin on suunniteltu kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa ylhäältä sijasta, mikä varmistaa työkappaleiden kiinnittämisen rajoitetuissa tiloissa. Tämä suoraviivainen puristin soveltuu sellaisiin sovelluksiin kuin hitsaus, testaus, kiinnitys, CNC-työstö, muovin ruiskuvalu, puuntyöstö, metallintyöstö, autonosien kokoaminen ja teollisuuslaitteiden kiinnitys/kevyt puristustyöstö. Destaco 5130-M suoralinjainen puristin on kompakti muotoilu vähentänyt tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisessä osassa että massatuotannossa. Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja siinä on laipallinen pohja helppoa ja nopeaa asennusta varten. Destaco 5130-M suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 5130-M suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 5800 220203 lb:n kuormitusta ja on yhteensopiva merkin XNUMX-M-karan kanssa ja tarjoaa korkean suorituskyvyn automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisut sekä optimaalisen puristusvoiman.

Käyttö:

Destaco 5130-M suoraviivainen puristin on ihanteellinen sovelluksiin, kuten hitsaukseen, testaukseen, kiinnitykseen, CNC-koneistukseen, muovin ruiskuvaluun, puuntyöstöön, metallin työstöön, autojen osien kokoonpanoon ja teollisuuslaitteiden pinoamiseen / kevyeen puristukseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 5130-M suoraviivainen puristin tarjoaa käänteisen kahvan toiminnan pitääkseen kahvan poissa työalueelta.
  • Tässä suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Destaco 5130-M suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä ulos- että sisään vedettyyn asentoon.
  • Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja helppoa ja nopeaa asennusta varten.
  • Destaco 5130-M suoraviivainen puristin kestää jopa 5800 lb:n kuormituksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 220203-M: Näitä Destacon kuusiokantaisia ​​karoja suositellaan merkin 5130-M raskaisiin suoraviivaisiin puristimiin, jotta ne tarjoavat korkean suorituskyvyn työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisut sekä maksimaalisen puristusvoiman. Ne sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi. Näissä täysin kierteitetyissä karoissa on tavallinen kuusikulmainen pää ja sinkkipinnoite, joka suojaa puristimia hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 5130-M suoraviivainen puristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristön terveys ja turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.

Asennus:

  • Destaco 5130-M suoraviivaisessa puristimessa on laippapohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpöydälle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten vipupuristimet mitataan?

V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla työpöydän ja kiinnityslevyn välinen etäisyys (sen korkeimmassa asennossa).

K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?

A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?

A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- tai kiinteäpohjaisen asennustyylinä asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKahvan avaaminenMännän kierteen kokoMännän korkeusMäntäHinta
DESTACO 5130-MR Straight Line Action -puristin, männän korkeus 1.38 tuumaa, kantavuus 5800 lbs. | AJ8AUA 5130-MR5800 paunaa.KylläTeräsLaippa125 astettaM121.38 "Pyöreä€278.59
DESTACO 5130-BR Straight Line Action Clamp, Pyöreä mäntä, Imperial, 5800 lb | AJ8AWV 5130-BR5800 paunaa.KylläTeräsVankka125 astetta1 / 2-131.14 "Pyöreä€151.41
DESTACO 5130-MBR Straight Line Action Clamp, 5800 lb Kapasiteetti, 5000-sarja | AJ8AWW 5130 MBR5800 paunaa.KylläTeräsVankka125 astettaM121.14 "Pyöreä€273.53
DESTACO 5130-R Straight Line Action Clamp, Laipallinen pohja, Teräs, 5800 lb | AJ8AWX 5130-R5800 paunaa.KylläTeräsLaippa125 astetta1 / 2-131.38 "Pyöreä€163.34
DESTACO 5131-BR Straight Line Action Clamp, Kiinteä pohja, Teräs, 2500 lb | AJ8AWY 21TE76 5131-BR2500 paunaa.KylläTeräsVankka113 astetta5 / 16-180.87 "Pyöreä€134.30
DESTACO 5131-MB Straight Line Action Clamp, kiinteä pohja, teräs, 2500 lb | AJ8AWZ 5131-MB2500 paunaa.EiTeräsVankka113 astettaM80.87 "Pyöreä€121.57
DESTACO 5131-MR Straight Line Action Clamp, Laippapohja, Teräs, 2500 lb | AJ8AXA 5131-MR2500 paunaa.KylläTeräsLaippa113 astettaM81.1 "Pyöreä€212.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 5130-M Straight Line Action Clamp, 5800 lb pitokapasiteetti
€177.30 / yksikkö