Destaco 5131-B suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen paikoillaan kohdistamalla voimaa sivulta. Sen kahvassa on käänteinen toimintamekanismi, joka pitää kahvan poissa työalueelta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin kevyisiin kiinnitystehtäviin, mukaan lukien asennus- ja hitsausvarusteet. Destacon suoratoimipuristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Destacon suoralinjainen puristin sisältää karkaistuja teräsholkkeja, mäntiä ja kääntötappeja kestävyyden takaamiseksi. Siinä on hiiliteräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan ankarista teollisista väärinkäytöksistä. Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Destacon suoralinjainen puristin tulee tukevalla tyylipohjalla. Tämä alusta voidaan hitsata pysyvästi tasaisille metallipinnoille ja työpenkeille, mikä estää puristimen löystymisen. Destaco 5131 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös laipallinen pohja ja Toggle Lock Plus käytössä Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 5131-B suoralinjainen puristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kiinnittimien kokoonpanoon ja hitsaukseen sekä muihin kevyisiin työstöihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 5131-B suoratoimipuristimessa on käänteinen toimintamekanismi, joka pitää kahvan poissa työalueelta.
- Puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön.
- Siinä on karkaistut teräsholkit, männät ja kääntötapit kestävyyden takaamiseksi.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista / vaurioita vastaan ankarista teollisista väärinkäytöksistä.
- Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.
- Destacon suoralinjainen puristin on varustettu tukevalla pohjalla, joka varmistaa helpon asennuksen tasaisille metallipinnoille / työpenkeille. Tämä alusta voidaan hitsata pysyvästi tasaisille metallipinnoille ja työpenkeille, mikä estää puristimen löystymisen kesken käytön.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 461203: Nämä kuusiokantaiset karat asennetaan puristimen mäntään pitämään työkappale paikallaan ja niitä käytetään Destaco 5131-B suoraviivaisen puristimen kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5131-B suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 5131-B suoraviivaisessa puristimessa on kiinteä pohjakiinnitys, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen (pysyvä hitsaus) tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin sekä kokoonpanoon ja testaukseen.
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, lukuun ottamatta Destaco 5131-B -mallia, joissa on laipallinen pohja (Destaco 5131 & Destaco 5131-R) ovat myös saatavilla.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa kiinnittimissä, kuten Destaco 5131-B -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovisen kahvan avulla.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.