Tämä puristinkahva avautuu jopa 139 astetta ja siirtää mäntää jopa 3.13 tuumaa.Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies voi toimittaa nämä kuusiokantaiset karat asennettavaksi Destaco 5133-MBR -puristimen mäntään työkappaleiden kiinnittämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5133-MBR suoraviivainen puristin noudattaa ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 alan standardeja varmistaakseen käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 5133-MBR suoraviivaisessa puristimessa on kiinteä pohjakiinnitystapa pysyvään, hitsattuun asennukseen tasaiselle pinnalle/työkappaleelle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 5133-MBR manuaalisen puristimen muunnelmia on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia puristimia muunnelmina, kuten Destaco 5133-MR jossa on laipallinen pohja nopeaa ja helposti irrotettavaa asennusta varten ja Destaco 5133-BR jossa on 1/2-13 kierteinen mäntä brittiläisen kierrekaran kiinnittämiseksi puristimeen. Toimitamme myös Destaco 5133-MB puristin ilman Toggle Lock Plus -ominaisuutta käyttökustannusten vähentämiseksi.
K. Mitä hyötyä Toggle Lock Plus -mekanismista on Destacon käsikiristimissä?
A. Tietyissä Destaco-kiinnittimien malleissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka tarjoaa ylimääräisen turvatason käyttäjälle ja työkappaleelle, kun kiinnikkeet käännetään / liikkuvat / tärisevässä ympäristössä. Se toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristin pysyy keskimmäisen lukitustilassa toiminnan aikana.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen ihanteellisen kyvyn puristimien valmistuksen aikana mitattuna pitää laitteita, työkappaleita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri mitään Destaco -puristimissa?
A. Kahvan punainen väri ilmoittaa käyttäjälle käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen on tartuttava siihen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien kahvat irrottaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta osa kahvoista upotetaan vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.