Destaco 5131-R suoraviivaista puristinta käytetään kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa ylhäältä sijasta, ja se kiinnittää työkappaleet rajoitetuissa tiloissa. Sitä suositellaan sellaisiin sovelluksiin kuin metallintyöstö, puuntyöstö, hitsaus, testaus, kiinnitys, muovin ruiskuvalu, CNC-työstö, autojen osien kokoonpano ja teollisuuslaitteiden pinoaminen/kevyt puristustyöstö. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kompakti rakenne, joka vähentää tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisissä osissa että massatuotannossa. Destaco 5131-R suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja turvallista asennusta varten. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kierteinen mäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 5131-R suoraviivainen puristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi alttiilla pinnoilla. Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 2500 lb:n kuormitusta ja on yhteensopiva merkin 461203-karan kanssa, mikä tarjoaa korkean suorituskyvyn automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisut sekä optimaalisen puristusvoiman. Destaco 5131-R suoraviivaisessa puristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää puristimen avautumisen vahingossa. Se toimii toissijaisena lukituksena, joka varmistaa keskilukitusolosuhteiden ylläpidon.
Käyttö:
Destaco 5131-R suoralinjainen puristin soveltuu kiinnittimien kokoonpanoon ja testaukseen, tarkastukseen ja hitsaukseen sekä kiristykseen ilmailu-, auto-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Suoraviivaisessa Destaco 5131-R -kiinnityspuristimessa on vankka rakenne ja musta oksidiviimeistely rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden ansiosta.
- Tämä suoraviivainen puristin on integroitu karkaistun teräksen kääntötapeilla ja holkeilla pitkää käyttöikää varten.
- Destaco 5131-R:n suoraviivaisessa vipupuristimessa on vipukahva, jossa on käänteinen toiminta (kahva liikkuu taaksepäin samalla, kun mäntä kytketään eteenpäin) kiinnittääkseen työkappaleen tiukasti ja pitääkseen kahvan poissa työalueelta.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on helppo pitää, ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Destaco 5131-R suoratoiminen vipupuristin kestää jopa 2500 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 5131-R suoratoiminen vipupuristin on yhteensopiva Destaco 461203 -karan kanssa työkappaleiden naarmuuntumisen estämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5131-R suoratoiminen vipupuristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti turvallisuuden, puristimen tehokkaan toiminnan ja ympäristöterveyden kannalta.
Asennus:
- Suoraviivaisessa Destaco 5131-R -kiinnikepuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla työpöydän ja kiinnityslevyn välinen etäisyys (sen korkeimmassa asennossa).
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Mikä on tämän puristimen kahvan avautumiskapasiteetti?
V. Tämän puristimen kahva voi avautua jopa 113 astetta.
K. Tarjoaako tuote samanlaisia suoraviivaisia kiinnittimiä muissa jalustan kiinnitystyyleissä?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa vedä salvan puristimet vankka jalusta mahdollistaa yksikön helpon asennuksen ilman halkeamia.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.