Suora linjan toimintapihdit ovat ihanteellisia männän liikuttamiseen sen akselia pitkin sen lukitsemiseksi joko kahteen asentoon (ulos- ja sisään vedettyyn asentoon) tai yhteen asentoon (vain ulosvedetyssä asennossa). Niitä käytetään ihanteellisesti kiinnitys-, testaus-, CNC-työstö- ja muoviruiskuvalusovelluksissa auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 5000 -sarja suoraviivaiset puristimet, jotka tunnetaan myös nimellä pitopuristimet, käyttävät erittäin lujaa puristusvartta raskaiden toimintojen suorittamiseen. Ne on varustettu karkaistuilla holkeilla ja teräksillä kääntötappeja pidentää käyttöikää. Destaco 5131-M suoraviivaisessa puristimessa on karkaistu mäntä, jossa on metriset sisäkierteet, jotka sopivat metriseen kierteiseen karaan. Tässä puristimessa on matala profiili ja vankka teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka estää taipumisen/murtumisen raskaan kuorman (enintään 2500 lb) alla. Siinä on käänteisesti toimiva kahva, joka pyörii taaksepäin, kun mäntä liikkuu eteenpäin pitääkseen kahvan poissa työalueelta. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän manuaalisen puristimen muunnelmina, joissa on kiinteä pohja vahvaa hitsattua, pysyvää asennusta varten; keisarillinen männän kierteet varmistavat varman kiinnityksen keisarillisten kierrekarojen avulla. Toimitamme myös samanlaisen puristimen Toggle Lock Plus -ominaisuuden kanssa sovelluksiin, joissa vaaditaan puristimen toissijainen lukitus.
Käyttö:
Destaco 5131-M suoraviivainen puristin on ihanteellinen kokoonpano-, hitsaus- ja kevyisiin työstöihin työkappaleissa/kiinnittimissä ilmailu-, kulutustavara-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5131-M suoraviivainen puristin on varustettu pyöreällä, karkaistulla männällä, jonka korkeus on 1.1 tuumaa ja M8 (metrinen) kierre.
- Siinä on käänteisesti toimiva kahva, joka pyörii taaksepäin männän edetessä pitääkseen kahvan poissa työalueelta.
- Tämän puristinkahvan maksimiaukko on 113 astetta, jotta mäntää voidaan siirtää jopa 1 tuumaa.
- Puristimessa on teräsrakenne, karkaistut männät, kääntötapit ja holkit, joissa on musta oksidiviimeistely rakenteellisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Siinä on laipallinen pohja nopeaa ja helposti irrotettavaa asennusta varten tasaiselle työkappaleelle/pinnalle.
- Tämä puristin tarjoaa maksimipidätyskyvyn 2500 lb.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 461203-M: Nämä kuusiokantaiset karat sopivat Destaco 5131-M -puristinmäntään työkappaleiden kiinnittämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5131-M suoraviivainen puristin noudattaa ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 alan standardeja käyttäjän turvallisuuden, ympäristöterveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 5133-MR suoraviivaisen puristimen laipallinen pohja on laipallinen pohja kierteitetyillä kiinnitysrei'illä ruuvaamista varten tasaiselle pinnalle / työpöytään.
- Puristimet voidaan irrottaa helposti yksinkertaisesti ruuvaamalla pohja irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 5131-M-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia kiinnittimiä muunnelmina, joissa on kiinteä pohja (5131-MB) pysyvään hitsattavaan asennukseen; 5/16-18 keisarillinen männän kierre (5131) brittiläisen kierrekaran sovittamiseksi.
K. Mitä hyötyä Toggle Lock Plus -mekanismista on Destacon käsikiristimissä?
A. Tietyissä Destaco-kiinnittimien malleissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka tarjoaa ylimääräisen turvatason käyttäjälle ja työkappaleelle, kun kiinnikkeet käännetään / liikkuvat / tärisevässä ympäristössä. Se toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristin pysyy keskikohtaisen lukitustilan yläpuolella. Me toimitamme Destaco 5131-MR puristin, jolla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 5131-M -kiristimellä, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen ihanteellisen kyvyn puristimien valmistuksen aikana mitattuna pitää laitteita, työkappaleita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri mitään Destaco -puristimissa?
A. Kahvan punainen väri ilmoittaa käyttäjälle käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen on tartuttava siihen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien kahvat irrottaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta osa kahvoista upotetaan vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.