Suora linjan toimintapihdit lukitse se joko kahteen asentoon (ulotettu ja sisään vedetty asento) tai yhteen asentoon (vain ulos vedetty asento). Destaco 5000 -sarja suoraviivaisissa puristimissa, jotka tunnetaan myös nimellä pitokiinnikkeet, on erittäin luja kiinnitysvarsi raskaiden toimintojen suorittamiseen. Ne on varustettu karkaistuilla holkeilla ja teräksillä kääntötapeilla käyttöiän pidentämiseksi. Ne sopivat ihanteellisesti kiinnitys-, testaus-, CNC-koneistukseen ja muovin ruiskuvalusovelluksiin auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 5133-MR suoratoimipuristimessa on Toggle Lock Plus -mekanismi toissijaista lukitusta varten ja estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana. Tässä puristimessa on matala profiili ja vankka teräsrakenne, jossa musta oksidiviimeistely lisää käyttöikää ja lujuutta. Siinä on käänteisesti toimiva kahva, joka pyörii taaksepäin, kun mäntä liikkuu eteenpäin pitääkseen kahvan poissa työalueelta. Tässä puristimessa on karkaistu mäntä, jossa on metriset sisäkierteet metrisen kierrekaran sovittamiseksi. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän manuaalisen puristimen muunnelmina, joissa on kiinteä pohja vahvaa hitsattua, pysyvää asennusta varten; Imperial männän kierteet varmistavat varman kiinnityksen keisarillisten kierrekarojen avulla. Toimitamme myös samanlaisen puristimen ilman Toggle Lock Plus -ominaisuutta sovelluksiin, joissa puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita.
Käyttö:
Destaco 5133-MR suoraviivaista puristinta käytetään hitsaus-, kokoonpano- ja kevytkoneistukseen ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5133-MR suoraviivainen puristin on varustettu pyöreällä, karkaistulla männällä, jonka korkeus on 1.38 tuumaa ja M12 (metrinen) kierre.
- Siinä on käänteinen kahva, joka pyörii taaksepäin, kun mäntä etenee pitääkseen kahvan poissa työalueelta.
- Tämä puristinkahva avautuu jopa 139 astetta ja siirtää mäntää jopa 3.13 tuumaa.
- Puristimessa on teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely ja karkaistut männät, kääntötapit ja holkit rakenteellisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaan ja helposti irrotettavaan asennukseen tasaiselle työkappaleelle/pinnalle.
- Tämä puristin tarjoaa enintään 4600 lb:n pitokapasiteetin.
- Se on varustettu Toggle Lock Plus -mekanismilla toissijaista lukitsemista varten ulos vedettyyn asentoon, mikä estää sen liikkumisen käytön aikana.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies tarjoaa nämä kuusiokantaiset karat, jotka sopivat Destaco 5133-MR -puristinmäntään työkappaleiden kiinnittämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5133-MR suoraviivainen puristin on suunniteltu ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 alan standardien mukaisesti käyttäjän turvallisuudesta, ympäristöterveydestä ja puristimen tehokkaasta toiminnasta.
Asennus:
- Destaco 5133-MR suoraviivaisen puristimen laipallinen pohja voidaan ruuvata tasaiselle pinnalle / työpöytään sen kierrekiinnitysreikien avulla.
- Puristimet voidaan irrottaa helposti yksinkertaisesti ruuvaamalla pohja irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 5133-MR manuaalisen puristimen muunnelmia on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia puristimia muunnelmina, kuten Destaco 5133 MBR jossa on vankka pohja pysyvästi hitsattua asennusta ja Destacoa varten 5133-R 1/2-13-kierteisellä männällä keisarillisen kierrekaran kiinnittämiseksi puristimeen. Toimitamme myös Destaco 5133-M puristin, jolla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 5133-MR -puristimella ilman Toggle Lock Plus -ominaisuutta, mikä vähentää käyttökustannuksia toiminnoissa, joissa ei tarvita puristimen toissijaista lukitusta.
K. Mitä hyötyä Toggle Lock Plus -mekanismista on Destacon käsikiristimissä?
A. Tietyissä Destaco-kiinnittimien malleissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka tarjoaa ylimääräisen turvatason käyttäjälle ja työkappaleelle, kun kiinnikkeet käännetään / liikkuvat / tärisevässä ympäristössä. Se toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristin pysyy keskikohtaisen lukitustilan yläpuolella.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen ihanteellisen kyvyn puristimien valmistuksen aikana mitattuna pitää laitteita, työkappaleita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri mitään Destaco -puristimissa?
A. Kahvan punainen väri ilmoittaa käyttäjälle käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen on tartuttava siihen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien kahvat irrottaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta osa kahvoista upotetaan vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.