BRADY Venttiilin lukituslaitteet

Suodattaa

BRADY -

Palloventtiilien lukituslaitteet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A151749Palloventtiilin lukitus€73.25
B151748Palloventtiilin lukitus€54.00
C121541Palloventtiilin lukitus€118.79
D175644Lukituslaite€46.15
BRADY -

Porttiventtiilin lukitus, polypropyleeni

TyyliMalliVäriSopii kahvan kokoonKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Temp. alueLeveysHinta (ei alv)
A65588sininen6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€94.87
B65586sininen2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€39.34
C65585sininen--13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€25.63
D65587sininen5 "- 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€76.28
E65589sininen10 "- 13"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€132.20
F65596Vihreä2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€58.70
G65598Vihreä6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€93.54
H65599Vihreä10 "- 13"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€199.53
I65597Vihreä5 "- 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€58.10
J65595Vihreä1 "- 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€25.45
K65564punainen10 "- 13"14.25 "13 / 8 "-25 - 200 astetta F14.25 "€170.56
K65561punainen2-1 / 2 "- 5"5.75 "13 / 8 "-25 - 200 astetta F5.75 "€46.86
L64057punainen1 "- 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 - 194 astetta F8"€65.28
K65560punainen1 "- 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 - 200 astetta F3"€31.70
K65562punainen5 "- 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 - 200 astetta F7.25 "€69.68
K65563punainen6-1 / 2 "- 10"11 "13 / 8 "-25 - 200 astetta F11 "€79.93
M65590Keltainen1 "- 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€27.89
N65591Keltainen2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€38.55
O65593Keltainen6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€84.41
P65594Keltainen10 "- 13"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€182.37
Q65592Keltainen5 "- 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€56.00
BRADY -

Palloventtiilin lukitus, polypropyleeni

TyyliMalliLeveysVäriSopii kahvan kokoonSopii putken kokoonKorkeusPituusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Hinta (ei alv)
ABS08A-GN-Vihreä-2 "- 8"--121 / 64 "€111.14
BBS07A-RD3.2 "punainen1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
CBS07A-BU3.2 "sininen1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
DBS07A-GN3.2 "Vihreä1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
EBS07A-YW3.2 "Keltainen1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
FBS08A-BU4.5 "sininen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€100.77
GBS08A-YW4.5 "Keltainen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€100.77
HBS08A-RD4.5 "punainen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€100.77
BRADY -

Luistiventtiilin lukituslaitteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A148647€173.78
B145585€206.78
C145581€39.44
D145583€79.41
E148648€97.02
F145584€99.25
G145582€66.35
H148646€214.69
BRADY -

Tukivarsi, terästä / nailonia

TyyliMalliSopii kahvan kokoonKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A65402Jopa 1 "L x 0.6" paksuus6.2 "5.5 "2.1 "€55.99
B65403Jopa 1.6 "L x 1.1" paksuus7.15 "7.7 "2.5 "€58.51
BRADY -

Palloventtiilin lukitus, muovia

TyyliMalliSopii putken kokoonMaks. Venttiilikahvan paksuusHinta (ei alv)
ASD021 "- 2-1 / 2"2.5 "€42.61
BSD042-1 / 2 "- 5"5"€58.50
BRADY -

Palloventtiilin lukitus, teräs

TyyliMalliLeveysSopii kahvan kokoonSopii putken kokoonKorkeusPituusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Temp. alueHinta (ei alv)
A656922"1/4 "- 1"1/4 "- 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 astetta F - 350 astetta F€55.94
B656934"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"3"9"73 / 8 "-30 astetta F - 350 astetta F€84.47
A656695"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 astetta F - 350 astetta F€81.49
C513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 astetta 250 astetta F€193.42
D513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 astetta 250 astetta F€147.75
E513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 astetta 250 astetta F€168.84
F513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 astetta 250 astetta F€159.25
BRADY -

Lukitusventtiilin pohja, terästä / nailonia

TyyliMalliSopii kahvan kokoonMaks. Venttiilikahvan paksuusHinta (ei alv)
A509241"0.6 "€85.18
B50899Jopa 1.6 "L x 1.1" paksuus1.1 "€95.41
BRADY -

Läppäventtiilin lukitus, nailon

TyyliMalliSopii kahvan kokoonKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A1215041/8 "- 2-1 / 2" paksuus5.5 "3 2 / 5 "€51.10
B1215052 "- 4" paksuus7"3.75 "€75.26
BRADY -

Tulppaventtiilin lukitus, polypropeeni

TyyliMallihyödytSopii kahvan kokoonSopii putken kokoonRiippulukko Max. Dia.Hinta (ei alv)
A1132321-3 / 8 "L-liittimet15/16" to 1-3/8"Varren halkaisija 29/32 "- 1-3 / 8"1.375 "€44.19
B113233Jopa 1-3 / 4 halkaisija Johto ja 2-1 / 8 "L-liittimet1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "€66.19
C113234Jopa 2-3 / 16 halkaisija Johto ja 2-1 / 2 "L-liittimet2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "€67.87
A113231Jopa 3/8 dia. Johto ja 7/8 "L-liittimet7 / 8 "Varren halkaisija 3/8 "- 7/8"7 / 8 "€44.94
BRADY -

Palloventtiilien lukitukset

TyyliMalliLeveysSopii putken kokoonKorkeusPituusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Temp. alueHinta (ei alv)
ASD13--------€159.37
B1215401 15 / 16 "1/2 "- 2"4.25 "6.125 "Jauhemaalattu teräs05 / 16 "-40 - 194 astetta F€69.88
C656663"1/4 "- 1"1.125 "5"Nylon89 / 32 "-40 - 248 astetta F€44.55
BRADY -

Sylinterisäiliön lukitus sopii kooltaan 1-1 / 4

MallieräHinta (ei alv)
SD02MAD2EJB€26.88
BRADY -

Kannettava lukitussarjan täytetty venttiili 6

MallieräHinta (ei alv)
LK095EAG7GRL€326.09
BRADY -

Palloventtiilin lukitus sopii kokoon 5 - 6-1 / 2

MallieräHinta (ei alv)
SD06AD2NVM€77.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?