BRADY Palloventtiilin lukitus, polypropyleeni


Suodattaa
materiaali: polypropeeni , Temp. Alue: 0 astetta 175 astetta F
TyyliMalliLeveysVäriSopii kahvan kokoonSopii putken kokoonKorkeusPituusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Hinta (ei alv)
A
BS08A-GN
-Vihreä-2 "- 8"--121 / 64 "€108.92
B
BS07A-BU
3.2 "sininen1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
C
BS07A-RD
3.2 "punainen1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
D
BS07A-GN
3.2 "Vihreä1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
E
BS07A-YW
3.2 "Keltainen1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
F
BS08A-RD
4.5 "punainen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€98.75
G
BS08A-BU
4.5 "sininen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€98.75
H
BS08A-YW
4.5 "Keltainen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€98.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?