Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65403 tukivarsi sopii kooltaan 1.6 W | AD2EJF 3NRN9

BRADY 65403 Lukitusvarsi Sopii kokoon jopa 1.6 W

Varastossa
Tuote: AD2EJF Malli: 65403Ristiviite: 3NRN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukivarsi
Väripunainen
Sopii kahvan kokoonJopa 1.6 "L x 1.1" paksuus
Korkeus7.15 "
Pituus7.7 "
MateriaaliTeräs / Nailon
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kahvan kokoonKorkeusPituusLeveysHinta
BRADY 65402 lukitusvarsi Sopii kokoon jopa 1 W | AD2EJE 3NRN8 65402Jopa 1 "L x 0.6" paksuus6.2 "5.5 "2.1 "€55.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65403 Lukitusvarsi Sopii kokoon jopa 1.6 W
€57.38 / yksikkö