Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121505 Läppäventtiilin lukitus Sopii kokoon 2-4 | AD4DBH 41F337

BRADY 121505 Läppäventtiilin lukitus Sopii kokoon 2-4

Varastossa
Tuote: AD4DBH Malli: 121505Ristiviite: 41F337

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon2 "- 4" paksuus
Korkeus7"
Pituus1"
MateriaaliNylon
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.19 / 64 "
Temp. alue-20 - 140 astetta F
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kahvan kokoonKorkeusLeveysHinta
BRADY 121504 Läppäventtiilin lukitus Sopii kokoon 1/8 | AD4DBG 41F336 1215041/8 "- 2-1 / 2" paksuus5.5 "3 2 / 5 "€51.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121505 Läppäventtiilin lukitus Sopii kokoon 2-4
€75.26 / yksikkö