Kotelot

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Disconnect Enclosure, Type 12, Left Hand, 2 Doors, 1800 x 1600 x 500mm Size
Tuotenumero: CH8QVW
Malli: P2KDL18165
Katso yksityiskohdat
Kotelo, koko 20 x 16 x 10 tuumaa, seinäkiinnitys, 304 ruostumaton teräs, #4 harjalla
Tuotenumero: CV7KHV
Malli: EN4SD201610WSS
€2,764.36 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kotelo, koko 20 x 20 x 10 tuumaa, seinäkiinnitys, hiiliteräs, Ansi 61 harmaa
Tuotenumero: CV6QPM
Malli: SCE-20EL2010LP
€637.64 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kotelo, koko 24 x 24 x 6 tuumaa, seinäkiinnitys, hiiliteräs, Ral 7035 vaaleanharmaa
Tuotenumero: CV6PVX
Malli: N412242406CLG
€727.36 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Horizontal Flush-Mounting Frame Flange, Carbon Steel, Ansi 61 Gray, Pack Of 2
Tuotenumero: CV6RQF
Malli: SCE-ELFM16W
€127.91 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Asennuslaipat, hiiliteräs, Ansi 61 harmaa, jauhemaalaus
Tuotenumero: CV6RRH
Malli: SCE-MST8
€48.68 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Vetolaatikko, ruuvikansi, koko 12 x 12 x 4 tuumaa
Tuotenumero: CH8ERF
Malli: ASE12X12X4SSNK
Katso yksityiskohdat
Painikekotelo, 2 reikää, 30 mm, 6 x 4 x 5 tuumaa, seinäkiinnitys, 304 ruostumaton teräs
Tuotenumero: CV6QYB
Malli: SCE-2PBXSS
€473.45 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Alapaneeli, galvanoitu teräs
Tuotenumero: CV8ADZ
Malli: 60TYFWG
€988.91 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kääntyvä asennusalipaneeli, sopii 1800 x 800 mm kokoiseen runkoon, johtava
Tuotenumero: CH8TWE
Malli: P2PSO188G
Katso yksityiskohdat
Seinäasennettu paneelikotelo, 12 x 36 x 60 tuuman koko, saranoitu kansi, 316SS
Tuotenumero: CH7CAF
Malli: 603612-SDSS6
Katso yksityiskohdat
Workstation Shelf, 22 x 20 Inch Size, Carbon Steel, White, Powder Coat Finish, Vented
Tuotenumero: CV6WBF
Malli: SCE-20 LIIVIT
€442.91 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...917918

Kotelot

Sähkökotelot varmistavat, että kaikki johdot ja sähköjärjestelmän osat on järjestetty ja suojattu, mutta niihin pääsee käsiksi. Raptor Supplies on sähkökotelot melkein jokaisen projektin tilanteen kattamiseksi. Nämä suojakotelot suojaavat sähköjohtojen lisäksi myös kaasu- ja tietoliikennekaapeleita. Turvallisuuskotelot, jotka tarjoaa Raptor Supplies myös varustettu tuuletusratkaisuilla turvallisuuden parantamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?