Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65402 lukitusvarsi Sopii kokoon jopa 1 W | AD2EJE 3NRN8

BRADY 65402 Lukitusvarsi Sopii kokoon jopa 1 W

Varastossa
Tuote: AD2EJE Malli: 65402Ristiviite: 3NRN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukivarsi
Väripunainen
Sopii kahvan kokoonJopa 1 "L x 0.6" paksuus
Korkeus6.2 "
Pituus5.5 "
MateriaaliTeräs / Nailon
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Leveys2.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kahvan kokoonKorkeusPituusLeveysHinta
BRADY 65403 tukivarsi sopii kooltaan 1.6 W | AD2EJF 3NRN9 65403Jopa 1.6 "L x 1.1" paksuus7.15 "7.7 "2.5 "€58.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65402 Lukitusvarsi Sopii kokoon jopa 1 W
€55.99 / yksikkö