Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SD04 -palloventtiilin lukitus sopii kokoon 2-1 / 2 - 5 tuumaa | AD2NVL 3TAP5

BRADY SD04 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 2-1/2 - 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2NVL Malli: SD04Ristiviite: 3TAP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon2-1 / 2 "- 5"
Sopii putken kokoon2-1 / 2 "- 5"
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä2
Maks. Venttiilikahvan paksuus5"
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 175 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.1
Laivan leveys (cm)14.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken kokoonMaks. Venttiilikahvan paksuusHinta
BRADY SD02 palloventtiilin lukitus sopii kooltaan 1 - 2-1 / 2 tuumaa | AD2NVK 3TAP4 SD021 "- 2-1 / 2"2.5 "€42.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SD04 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 2-1/2 - 5 tuumaa
€58.50 / yksikkö