Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SD02M -sylinterisäiliön lukitus sopii kooltaan 1-1 / 4 | AD2EJB 3NRN5

BRADY SD02M sylinterisäiliön lukitus Sopii kokoon 1-1/4 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AD2EJB Malli: SD02MRistiviite: 3NRN5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterisäiliön lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon1-1 / 4 "Dia.
MateriaaliPolystyreeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Temp. alue-50 - 350 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SD02M sylinterisäiliön lukitus Sopii kokoon 1-1/4 Halkaisija
€26.88 / yksikkö