Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121540 Palloventtiilin lukitus 1/2 - 2 tuumaa | AH9VEW 44ZL09

BRADY 121540 Palloventtiilin lukitus 1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9VEW Malli: 121540Ristiviite: 44ZL09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii putken kokoon1/2 "- 2"
Korkeus4.25 "
Pituus6.125 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä0
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Paksuus7 / 16 "
Leveys1 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3992
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSopii putken kokoonKorkeusPituusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Temp. alueHinta
BRADY 65666 Palloventtiilin lukitus sopii kokoon 1/4 - 1 tuumaa | AE6HYR 5T820 656663"1/4 "- 1"1.125 "5"Nylon89 / 32 "-40 - 248 astetta F€44.55
BRADY SD13 Palloventtiilin lukitus sopii kokoihin 10 - 13 | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------€159.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121540 Palloventtiilin lukitus 1/2 - 2 tuumaa
€69.88 / yksikkö