BRADY Porttiventtiilin lukitus, polypropyleeni


Suodattaa
Pituus: 2.125 " , Materiaali: polypropeeni
TyyliMalliVäriSopii kahvan kokoonKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Temp. alueLeveysHinta (ei alv)
A
65588
sininen6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€94.87
B
65586
sininen2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€39.34
C
65585
sininen--13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€25.63
D
65587
sininen5 "- 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€76.28
E
65589
sininen10 "- 13"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€132.20
F
65596
Vihreä2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€58.70
G
65598
Vihreä6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€93.54
H
65599
Vihreä10 "- 13"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€199.53
I
65597
Vihreä5 "- 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€58.10
J
65595
Vihreä1 "- 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€25.45
K
65564
punainen10 "- 13"14.25 "13 / 8 "-25 - 200 astetta F14.25 "€170.56
K
65561
punainen2-1 / 2 "- 5"5.75 "13 / 8 "-25 - 200 astetta F5.75 "€46.86
L
64057
punainen1 "- 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 - 194 astetta F8"€65.28
K
65560
punainen1 "- 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 - 200 astetta F3"€31.70
K
65562
punainen5 "- 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 - 200 astetta F7.25 "€69.68
K
65563
punainen6-1 / 2 "- 10"11 "13 / 8 "-25 - 200 astetta F11 "€79.93
M
65590
Keltainen1 "- 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€27.89
N
65591
Keltainen2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€38.55
O
65593
Keltainen6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€84.41
P
65594
Keltainen10 "- 13"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€182.37
Q
65592
Keltainen5 "- 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€56.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?