Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 51392 palloventtiilin lukitus sopii kahvan kokoon 1-3 / 4 | AE6JDK 5TA88

BRADY 51392 Palloventtiilin lukitus Sopii kahvan kokoon 1-3/4

Varastossa
Tuote: AE6JDK Malli: 51392Ristiviite: 5TA88
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
€159.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon1.75 "
Korkeus2"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSopii kahvan kokoonSopii putken kokoonKorkeusPituusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Temp. alueHinta
BRADY 65692 palloventtiilin lukitus sopii 1/4 - 1 tuumaa | AC8HHL 3AD54 656922"1/4 "- 1"1/4 "- 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 astetta F - 350 astetta F€55.94
BRADY 65693 Palloventtiilin lukitus sopii kokoon 1-1/4-3 | AE3BDD 5AT47 656934"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"3"9"73 / 8 "-30 astetta F - 350 astetta F€84.47
BRADY 65669 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 1-1 / 4 - 3 | AE6HYT 5T821 656695"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 astetta F - 350 astetta F€81.49
BRADY 51388 Palloventtiilin lukitus sopii kahvan kokoon 1-3/4 | AE6JDH 5TA86 513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 astetta 250 astetta F€168.84
BRADY 51390 Palloventtiilin lukitus Sopii kahvan kokoon 1 | AE6JDJ 5TA87 513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 astetta 250 astetta F€193.42
BRADY 51394 palloventtiilin lukitus sopii kahvan kokoon 1 | AE6JDL 5TA89 513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 astetta 250 astetta F€147.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 51392 Palloventtiilin lukitus Sopii kahvan kokoon 1-3/4
€159.25 / yksikkö