Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 113233 Pistoventtiilin lukitus sopii kokoon 1-3 / 4 - 2-1 / 8 | AD9NZH 4TWF9

BRADY 113233 tulppaventtiilin lukitus sopii kokoon 1-3/4 - 2-1/8

Varastossa
Tuote: AD9NZH Malli: 113233Ristiviite: 4TWF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppaventtiilin lukitus
Väripunainen
hyödytJopa 1-3 / 4 halkaisija Johto ja 2-1 / 8 "L-liittimet
Sopii kahvan kokoon1-3/4" to 2-1/8"
Materiaalipolypropeeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Temp. alue-25 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytSopii kahvan kokoonSopii putken kokoonRiippulukko Max. Dia.Hinta
BRADY 113231 Tulppaventtiilin lukitussovitus, koko 3/8 - 7/8 | AD9NZF 4TWF7 113231Jopa 3/8 dia. Johto ja 7/8 "L-liittimet7 / 8 "Varren halkaisija 3/8 "- 7/8"7 / 8 "€44.94
BRADY 113232 -venttiilin lukitus sopii kokoon 29/32 - 1-3 / 8 | AD9NZG 4TWF8 1132321-3 / 8 "L-liittimet15/16" to 1-3/8"Varren halkaisija 29/32 "- 1-3 / 8"1.375 "€44.19
BRADY 113234 Pistokeventtiilin lukitus sopii kokoon 2-3 / 16 - 2-1 / 2 | AD9NZJ 4TWG1 113234Jopa 2-3 / 16 halkaisija Johto ja 2-1 / 2 "L-liittimet2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "€67.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 113233 tulppaventtiilin lukitus sopii kokoon 1-3/4 - 2-1/8
€66.19 / yksikkö