Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BS08A-GN palloventtiilin lukitus sopii putkikokoihin 2-8 | AA7HEM 15Y682

BRADY BS08A-GN palloventtiilin lukitus sopii putkikokoon 2–8

Varastossa
Tuote: AA7HEM Malli: BS08A-GNRistiviite: 15Y682

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitus
VäriVihreä
Sopii putken kokoon2 "- 8"
Materiaalipolypropeeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.21 / 64 "
Temp. alue0 astetta 175 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)16.13
Laivan pituus (cm)31.88
Laivan leveys (cm)23.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSopii kahvan kokoonSopii putken kokoonKorkeusPituusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Hinta
BRADY BS07A-RD palloventtiilin lukitus punainen 1/2 - 2-1 / 2 tuumaa | AC3RVY 2VU39 BS07A-RD3.2 "punainen1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
BRADY BS08A-BU palloventtiilin lukitus sininen 2 - 8 tuumaa | AD2EHZ 3NRL7 BS08A-BU4.5 "sininen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€100.77
BRADY BS08A-YW palloventtiilin lukitus keltainen 2-8 tuumaa | AD2EJA 3NRL9 BS08A-YW4.5 "Keltainen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€100.77
BRADY BS08A-RD palloventtiilin lukitus punainen 2 - 8 tuumaa | AD2GJY 3PDD1 BS08A-RD4.5 "punainen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€100.77
BRADY BS07A-BU palloventtiilin lukitus sininen 1/2 - 2-1 / 2 tuumaa | AD2NVG 3TAP1 BS07A-BU3.2 "sininen1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
BRADY BS07A-GN palloventtiilin lukitus vihreä 1/2 - 2-1 / 2 tuumaa | AD2NVH 3TAP2 BS07A-GN3.2 "Vihreä1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
BRADY BS07A-YW palloventtiilin lukitus keltainen 1/2 - 2-1 / 2 tuumaa | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "Keltainen1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BS08A-GN palloventtiilin lukitus sopii putkikokoon 2–8
€111.14 / yksikkö