Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121504 Läppäventtiilin lukitus Sopii kokoon 1/8 | AD4DBG 41F336

BRADY 121504 Läppäventtiilin lukitus Sopii kokoon 1/8

Varastossa
Tuote: AD4DBG Malli: 121504Ristiviite: 41F336
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
€51.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon1/8 "- 2-1 / 2" paksuus
Korkeus5.5 "
Pituus1"
MateriaaliNylon
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.19 / 64 "
Temp. alue-20 - 140 astetta F
Leveys3 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kahvan kokoonKorkeusLeveysHinta
BRADY 121505 Läppäventtiilin lukitus Sopii kokoon 2-4 | AD4DBH 41F337 1215052 "- 4" paksuus7"3.75 "€75.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121504 Läppäventtiilin lukitus Sopii kokoon 1/8
€51.10 / yksikkö