Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50899 Lukitusventtiilin alusta sopii kooltaan enintään 1.6 W | AD2EJD 3NRN7

BRADY 50899 Lukitusventtiilin pohja Sopii 1.6 W:n kokoon

Varastossa
Tuote: AD2EJD Malli: 50899Ristiviite: 3NRN7
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
€95.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusventtiilin pohja
VäriPunainen / Musta
Sopii kahvan kokoonJopa 1.6 "L x 1.1" paksuus
MateriaaliTeräs / Nailon
Maks. Riippulukoiden lukumäärä2
Maks. Venttiilikahvan paksuus1.1 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kahvan kokoonMaks. Venttiilikahvan paksuusHinta
BRADY 50924 Lukitusventtiilin pohja sopii kahvan kokoon 1 | AD2EJC 3NRN6 509241"0.6 "€85.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50899 Lukitusventtiilin pohja Sopii 1.6 W:n kokoon
€95.41 / yksikkö