Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BS08A-YW palloventtiilin lukitus keltainen 2-8 tuumaa | AD2EJA 3NRL9

BRADY BS08A-YW palloventtiilin lukitus, keltainen, 2–8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2EJA Malli: BS08A-YWRistiviite: 3NRL9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitus
VäriKeltainen
Sopii kahvan kokoon2 "- 8"
Sopii putken kokoon2 "- 8"
Korkeus8.75 "
Pituus12 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.9 / 16 "
Temp. alue0 astetta 175 astetta F
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSopii kahvan kokoonSopii putken kokoonKorkeusPituusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Hinta
BRADY BS08A-GN palloventtiilin lukitus sopii putkikokoihin 2-8 | AA7HEM 15Y682 BS08A-GN-Vihreä-2 "- 8"--121 / 64 "€108.92
BRADY BS07A-RD palloventtiilin lukitus punainen 1/2 - 2-1 / 2 tuumaa | AC3RVY 2VU39 BS07A-RD3.2 "punainen1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
BRADY BS08A-BU palloventtiilin lukitus sininen 2 - 8 tuumaa | AD2EHZ 3NRL7 BS08A-BU4.5 "sininen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€98.75
BRADY BS08A-RD palloventtiilin lukitus punainen 2 - 8 tuumaa | AD2GJY 3PDD1 BS08A-RD4.5 "punainen2 "- 8"2 "- 8"8.75 "12 "69 / 16 "€98.75
BRADY BS07A-BU palloventtiilin lukitus sininen 1/2 - 2-1 / 2 tuumaa | AD2NVG 3TAP1 BS07A-BU3.2 "sininen1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
BRADY BS07A-GN palloventtiilin lukitus vihreä 1/2 - 2-1 / 2 tuumaa | AD2NVH 3TAP2 BS07A-GN3.2 "Vihreä1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
BRADY BS07A-YW palloventtiilin lukitus keltainen 1/2 - 2-1 / 2 tuumaa | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "Keltainen1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BS08A-YW palloventtiilin lukitus, keltainen, 2–8 tuumaa
€98.75 / yksikkö