Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SD06-palloventtiilin lukitus sopii kokoon 5 - 6-1 / 2 | AD2NVM 3TAP6

BRADY SD06 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 5 - 6-1/2

Varastossa
Tuote: AD2NVM Malli: SD06Ristiviite: 3TAP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon5 "- 6-1 / 2"
Sopii putken kokoon5 "- 6-1 / 2"
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Maks. Venttiilikahvan paksuus6.5 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 175 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)18.67
Laivan leveys (cm)18.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SD06 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 5 - 6-1/2
€77.81 / yksikkö