Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SD02 palloventtiilin lukitus sopii kooltaan 1 - 2-1 / 2 tuumaa | AD2NVK 3TAP4

BRADY SD02 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 1 - 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2NVK Malli: SD02Ristiviite: 3TAP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii putken kokoon1 "- 2-1 / 2"
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä2
Maks. Venttiilikahvan paksuus2.5 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 175 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken kokoonMaks. Venttiilikahvan paksuusHinta
BRADY SD04 -palloventtiilin lukitus sopii kokoon 2-1 / 2 - 5 tuumaa | AD2NVL 3TAP5 SD042-1 / 2 "- 5"5"€58.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SD02 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 1 - 2-1/2 tuumaa
€42.61 / yksikkö