Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65563 -venttiilin lukitus sopii kokoon 6-1 / 2 - 10 | AC8JMN 3AT46

BRADY 65563 Luistiventtiilin lukitus Sopii kokoon 6-1/2 - 10

Varastossa
Tuote: AC8JMN Malli: 65563Ristiviite: 3AT46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon6-1 / 2 "- 10"
Korkeus11 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Temp. alue-25 - 200 astetta F
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii kahvan kokoonKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Temp. alueLeveysHinta
BRADY 65585 -venttiilin lukitus sopii kooltaan 1 - 2 1/2 | AA7HDW 15Y667 65585sininen--13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€25.63
BRADY 65586 -venttiilin lukitus sopii kokoon 2-1 / 2 - 5 | AA7HDX 15Y668 65586sininen2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€39.34
BRADY 65587 Sulkuventtiilin lukitus sopii kokoon 5-6-1/2 | AA7HDY 15Y669 65587sininen5 "- 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€76.28
BRADY 65588 -venttiilin lukitus sopii kokoon 6-1 / 2 - 10 | AA7HDZ 15Y670 65588sininen6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€94.87
BRADY 65589 -venttiilin lukitus sopii kokoihin 10-13 | AA7HEA 15Y671 65589sininen10 "- 13"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€132.20
BRADY 65590 -venttiilin lukitus sopii kokoon 1 - 2-1 / 2 | AA7HEB 15Y672 65590Keltainen1 "- 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€27.89
BRADY 65591 Sulkuventtiilin lukitus, 2-1/2 "-5" Sopii kokoon | AA7HEC 15Y673 65591Keltainen2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 - 300 astetta F-€38.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65563 Luistiventtiilin lukitus Sopii kokoon 6-1/2 - 10
€79.93 / yksikkö