Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SD13 Palloventtiilin lukitus sopii kokoihin 10 - 13 | AF3TEZ 8CRJ7

BRADY SD13 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 10-13

Varastossa
Tuote: AF3TEZ Malli: SD13Ristiviite: 8CRJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon10 "- 13"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)38.99
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSopii putken kokoonKorkeusPituusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.Temp. alueHinta
BRADY 65666 Palloventtiilin lukitus sopii kokoon 1/4 - 1 tuumaa | AE6HYR 5T820 656663"1/4 "- 1"1.125 "5"Nylon89 / 32 "-40 - 248 astetta F€44.55
BRADY 121540 Palloventtiilin lukitus 1/2 - 2 tuumaa | AH9VEW 44ZL09 1215401 15 / 16 "1/2 "- 2"4.25 "6.125 "Jauhemaalattu teräs-5 / 16 "-40 - 194 astetta F€69.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SD13 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 10-13
€159.37 / yksikkö