Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

Suodattaa

WESTWARD -

Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

TyyliMallitarkkuusalueHinta (ei alv)
A2 VUOSI 40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm€146.59
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm€217.81
MITUTOYO -

Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A543-791B€426.05
B543-795B€483.33
MITUTOYO -

Digitaaliset indikaattorit

TyyliMallitarkkuusKehyseräpäätöslauselmaHinta (ei alv)
A543-301-10--Osoitin-€722.94
B543-791--Osoitin-€436.45
C543-396B--Osoitin-€1,027.85
D543-391B--Osoitin-€653.14
A543-571--Osoitin-€561.95
E543-793 CERT0.0001 "PyörimätönElektroninen digitaalinen ilmaisin0.0001 "/ 0.001 mm€507.39
F543-7920.0001 "-Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.00005 "/ 0.001 mm€422.24
G543-392 CERT0.0001 "Pyörittää 330 astettaElektroninen digitaalinen ilmaisin0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€768.85
H543-390B0.003mmKääntyy 330 °Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.01mm€651.05
MITUTOYO -

Elektroninen osoitin

TyyliMallitarkkuuspäätöslauselmaHinta (ei alv)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€436.46
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€703.34
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€483.71
MITUTOYO -

Digimaattinen indikaattori

TyyliMallitarkkuusKalibrointitodistusaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A543-796B0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€469.14
B543-793BCERT0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€542.36
C543-558A0.0001 "Ei2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,170.59
B543-793B0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€424.84
D543-7960.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€475.57
E543-472B0.0001 "Ei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€934.30
F543-552A w / s0.0001 "Kyllä1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,093.50
D543-796 CERT0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€557.73
G543-392B0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€730.17
E543-472BCERT0.0001 "Kyllä1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€923.36
G543-392BCERT0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€732.03
H543-783BCERT0.0008 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€347.06
I575-123 CERT0.0008 "Kyllä1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€389.72
I575-1230.0008 "Ei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€308.04
H543-783B0.0008 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€284.14
B543-783 CERT0.0008 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€352.34
B543-7830.0008 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€280.69
J543-402B0.001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€518.86
J543-402BCERT0.001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€604.28
K543-562A0.0015mmEi1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,460.12
K543-562A w / s0.0015mmKyllä1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,508.97
K543-564A w / s0.0015mmKyllä2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,678.20
K543-564A0.0015mmEi2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,850.81
L543-474B w / s0.03mmKyllä25.4mm0.01mm€831.77
L543-474B0.03mmEi25.4mm0.01mm€735.22
MAHR -

Elektroninen osoitin, digitaalinen

TyyliMallitarkkuusKehyseräaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€547.92
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€426.17
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€317.28
D20331110.5% vakioalueesta3.42 x 2.77 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,098.00
D20331010.5% vakioalueesta3.42 x 2.77 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€772.35
E20330110.5% vakioalueesta3.42 x 2.77 "Digitaalinen etäilmaisin+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€891.20
JOHNSON -

Digitaalinen ilmaisin 0-12.75 mm

TyyliMallitarkkuuspäätöslauselmaHinta (ei alv)
A1455-02000.008mm0.001mm / 0.0001"€453.38
B1455-01000.014mm0.002mm / 0.0001"€232.48
TESA BROWN SHARPE -

Elektroninen digitaalinen osoitin 0.00015 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
01930255AG7AEB€775.54
MAHR -

Elektroninen digitaalinen ilmaisin +/- 0.040 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
2034201AE6FFC€829.78
MAHR -

Digitaalinen indikaattorikynän anturi AE6FFF: lle

MallieräHinta (ei alv)
2033099AE6FFG€654.60
JOHNSON -

Digitaalinen reikämittarin ilmaisin 0.002 mm

MallieräHinta (ei alv)
1456-0000AF7LJN€442.39
MITUTOYO -

Borematic Head Set

MallieräHinta (ei alv)
568-967CJ3GPX€8,265.93
Katso yksityiskohdat
FERVI -

Elektroninen digitaalinen vaaka, 5 kg, 1 g

MallieräHinta (ei alv)
C064CF3TCY€132.30
Katso yksityiskohdat

Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

Elektroniset digitaaliset indikaattorit on suunniteltu tallentamaan tietoja prosessinohjaussovelluksiin, jotka voidaan helposti siirtää tietokoneelle ja vähentää parallaksivirheiden mahdollisuutta. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman sähköisiä digitaalisia ilmaisimia tuotemerkeiltä, ​​kuten Brown & Sharpe, Johnson, Mahr-Federal, Mitutoyo, Starrett, Tesa ja Länteen. Johnson suunnittelee digitaalisia ilmaisimia tarkkuudella 0.008 mm. Nämä kovan kotelon ilmaisimet voivat siirtää tietoja suoraan tulostettavaksi, ja niissä on tien ja millimetrin vaihto-toiminto. Ne saavat virtansa 3 V: n litiumioniakusta ja ne on varustettu 360 asteen pyörivällä kehyksellä, joka voi toimia sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Mitutoyo digitaaliset testiindikaattorit mittaavat tarkasti pienet lineaariset etäisyydet tuumina ja millimetreinä. Ne tarjoavat suhteelliset ja absoluuttiset mittaukset ennalta asetetuilla ylä- ja alarajoilla. Näissä indikaattoreissa on helposti luettava LCD-näyttö vaihtopainikkeilla, ja tietyillä malleilla on kalibrointitodistus.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?