Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1455-0100 digitaalinen ilmaisin 0 - 12.75 mm Kantama | AF7LJL 21XK43

JOHNSON 1455-0100 digitaalinen ilmaisin 0 - 12.75 mm

Varastossa
Tuote: AF7LJL Malli: 1455-0100Ristiviite: 21XK43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.014mm
KehysKyllä
KalibrointitodistusEi
alue0 - 12.75mm
päätöslauselma0.002mm / 0.0001"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)4.98
Laivan pituus (cm)12.6
Laivan leveys (cm)38.2
HS-koodi9017308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuspäätöslauselmaHinta
JOHNSON 1455-0200 digitaalinen ilmaisin 0 - 12.75 mm Kantama | AF7LJM 21XK44 1455-02000.008mm0.001mm / 0.0001"€460.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1455-0100 digitaalinen ilmaisin 0 - 12.75 mm
€238.59 / yksikkö