Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 543-552A / cert Digimatic Indicator Range 1 In / 25mm | AD4LCH 41T253

MITUTOYO 543-552A, digitaalinen ilmaisinalue 1 tuumaa/25 mm

Varastossa
Tuote: AD4LCH Malli: 543-552A w/certRistiviite: 41T253

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,175.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.0001 "
KalibrointitodistusKyllä
alue1 "/ 25 mm
päätöslauselma0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)15.62
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistusaluepäätöslauselmaHinta
MITUTOYO 543-783 Digitaattisen ilmaisimen akku | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€289.49
MITUTOYO 543-793B Digimatic Indicator -akku | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€432.67
MITUTOYO 575-123 Digitaattisen ilmaisimen akku | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Ei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€332.92
MITUTOYO 543-558A Digitaattisen ilmaisimen akku | AC6VAJ 36J693 543-558A0.0001 "Ei2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,170.59
MITUTOYO 543-562A Digitaattisen ilmaisimen akku | AC6VAK 36J694 543-562A0.0015mmEi1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,569.78
MITUTOYO 543-474B Digitaattisen ilmaisimen akku | AC6VAL 36J695 543-474B0.03mmEi25.4mm0.01mm€760.44
MITUTOYO 543-783BCERT Digimatic Indicator Nist -akku | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€363.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 543-552A, digitaalinen ilmaisinalue 1 tuumaa/25 mm
€1,175.62 / yksikkö