Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 543-791B Elektronisten digitaalisten ilmaisimien sarjan tunnukset | AG3PLB 33RK38

MITUTOYO 543-791B Electronic Digital Indicator Series Id-s

Varastossa
Tuote: AG3PLB Malli: 543-791BRistiviite: 33RK38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.0001 "
KehysEi pyörivä
alue0.5 "/ 12.7 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.001 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9017308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MITUTOYO 543-795B elektroninen digitaalinen ilmaisin 0.00012 tuumaa | AG3PLC 33RK39 543-795B€495.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 543-791B Electronic Digital Indicator Series Id-s
€431.43 / yksikkö