Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 543-392 Elektroninen osoitin 0-0.500 Lug Back | AD7VMG 4GPX9

MITUTOYO 543-392 Elektroninen ilmaisin 0-0.500 Takaosa

Varastossa
Tuote: AD7VMG Malli: 543-392Ristiviite: 4GPX9
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
€703.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.0001 "
KehysPyörittää 330 astetta
KalibrointitodistusEi
alue0.500 "/ 12.7 mm
päätöslauselma0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuspäätöslauselmaHinta
MITUTOYO 543-792B Elektroninen ilmaisin tasainen 0-0.500 tuumaa | AD6XRM 4CGT5 543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€465.89
MITUTOYO 543-402 Elektroninen ilmaisin 0-0.500 Lug Back | AD7VMJ 4GPY2 543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€483.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 543-392 Elektroninen ilmaisin 0-0.500 Takaosa
€703.34 / yksikkö