Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1456-0000 digitaalinen porausmittarin ilmaisin 0.002mm | AF7LJN 21XK45

JOHNSON 1456-0000 Digitaalinen porausmittarin ilmaisin 0.002 mm

Varastossa
Tuote: AF7LJN Malli: 1456-0000Ristiviite: 21XK45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€442.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen porausmittarin ilmaisin
tarkkuus0.012mm
KehysKyllä
KalibrointitodistusEi
alueeri
päätöslauselma0.002mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1295
Laivan korkeus (cm)5.28
Laivan pituus (cm)13.69
Laivan leveys (cm)24.69
HS-koodi9017308000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1456-0000 Digitaalinen porausmittarin ilmaisin 0.002 mm
€442.39 / yksikkö