Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. 4336030 Elektroninen digitaalinen ilmaisin 0.500 In | AE6FEZ 5RHH2

MAHR 4336030 Elektroninen digitaalinen ilmaisin 0.500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FEZ Malli: 4336030Ristiviite: 5RHH2
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
€562.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.0002 "/ 0.005 mm
Kehys2.28 "
KalibrointitodistusEi
alue0.500 "/ 12.7 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKehyseräaluepäätöslauselmaHinta
MAHR-FEDERAL INC. 4336020 Elektroninen digitaalinen ilmaisin 0.500 In | AE6FFA 5RHH3 43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€434.14
MAHR-FEDERAL INC. 4336010 Elektroninen digitaalinen ilmaisin 0.500 In | AE6FFB 5RHH4 43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€329.67
MAHR-FEDERAL INC. 2033101 Elektroninen digitaalinen ilmaisin +/- 0.040 tuumaa | AE6FFD 5RHJ3 20331010.5% vakioalueesta3.42 x 2.77 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€791.94
MAHR-FEDERAL INC. 2033111 Elektroninen digitaalinen ilmaisin +/- 0.040 tuumaa | AE6FFE 5RHJ4 20331110.5% vakioalueesta3.42 x 2.77 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,100.66
MAHR-FEDERAL INC. 2033011 Elektroninen digitaalinen ilmaisin +/- 0.040 tuumaa | AE6FFF 5RHJ5 20330110.5% vakioalueesta3.42 x 2.77 "Digitaalinen etäilmaisin+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€891.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 4336030 Elektroninen digitaalinen ilmaisin 0.500 tuumaa
€562.68 / yksikkö