Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 543-792 Digitaalinen ilmaisin 0.50 tuuman alueen takana | AE9YDL 6NRA3

MITUTOYO 543-792 digitaalinen ilmaisin 0.50 tuuman kantama korvake takana

Varastossa
Tuote: AE9YDL Malli: 543-792Ristiviite: 6NRA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus0.0001 "
alue0.500 "/ 12.7 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKehyseräpäätöslauselmaHinta
Digitaalinen MITUTOYO 543-392CERT -ilmaisin, jonka sertti on 0.5 tuumaa | AE6EBW 5RCG5 543-392 CERT0.0001 "Pyörittää 330 astettaElektroninen digitaalinen ilmaisin0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€793.51
Digitaalinen MITUTOYO 543-793CERT -ilmaisin, jonka sertti on 0.5 tuumaa | AE6EBX 5RCG6 543-793 CERT0.0001 "PyörimätönElektroninen digitaalinen ilmaisin0.0001 "/ 0.001 mm€539.63
Digitaalinen MITUTOYO 543-390B -ilmaisin 0-12.7 mm: n alue litteä | AE9YDJ 6NRA1 543-390B0.003mmPyörittää 330 astetta.Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.01mm€687.37
MITUTOYO 543-301-10 digitaalinen ilmaisin, 0 - 0.5 tuumaa, Ip42, ±0.0001 tuumaa/±0.003 mm Tarkkuus | CT3RBE 511T43 543-301-10--Osoitin-€756.66
MITUTOYO 543-791 digitaalinen ilmaisin, 0 - 0.5 tuuman alue, Ip42, ±0.0001 tuuman tarkkuus | CT3RBF 45MY16 543-791--Osoitin-€469.22
MITUTOYO 543-396B digitaalinen ilmaisin, 0 - 0.5 tuuman alue, Ip42, ±0.0001 tuuman tarkkuus | CT3RBG 45MY15 543-396B--Osoitin-€1,105.03
MITUTOYO 543-391B digitaalinen ilmaisin, 0 - 0.5 tuuman alue, Ip42, ±0.0001 tuuman tarkkuus | CT3RBH 45MY14 543-391B--Osoitin-€681.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 543-792 digitaalinen ilmaisin 0.50 tuuman kantama korvake takana
€453.95 / yksikkö