OsatSisältää teräs-/volframikarbidivaraosat käsityökaluille ja sähkötyökaluille. Saatavana eri päämateriaaleina ja kokonaispituuksina(777 tuotetta)
Säädettävät avaimetLänteen päin säädettävät jakoavaimet on suunniteltu korvaamaan useita kiinteäkokoisia avaimia yhdellä jakoavaimella. Näissä jakoavaimissa on leveä säädettävä leuka, joka sopii erikokoisiin pultteihin ja kiinnikkeisiin pyälletyn säätömekanismin avulla, mikä takaa tarkan ja tiukan leuan säädön.(39 tuotetta)
Käsiviilat ja raspitMukana ergonomiset kahvat, joissa on kumitetut kahvat; käytetään purseenpoistoon, muotoiluun, viistoon, teroitukseen, tasoitukseen, viistoihin ja massan / nopeaan poistoon suhteellisen pehmeiden materiaalien päällä(297 tuotetta)
IskupesätRaskaat, teräksestä valmistetut pistorasiat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi itsepäisten ja vaurioituneiden kiinnikkeiden kanssa. Ominaisuudet TorquePlus-muotoilu ja saatavana sekä SAE- että metrikokoina(297 tuotetta)
SocketsKiristetään tai löysennetään itsepäisiä / vaurioituneita muttereita ja pultteja. Saatavana eri taajuusmuuttajien koossa, materiaaleissa ja viimeistelyvaihtoehdoissa(636 tuotetta)
Ilmakäyttöiset rasvapumputSuunniteltu annostelemaan matala- tai keskiviskositeettia olevaa rasvaa korkealla paineella paikasta toiseen. Suurin käyttöpaine on 9000 psi ja siinä on 1/4 tuuman NPT-ilmanottoaukko(19 tuotetta)
Digitaaliset polkupyörätLänsisuuntaiset digitaaliset jarrusatulat (kutsutaan myös sähköisiksi digitaalisat jarrusatulat) ovat paristokäyttöisiä tarkkuusinstrumentteja, jotka on suunniteltu mittaamaan tarkkoja sisä- ja ulkoetäisyyksiä. Näissä jarrusatuissa on ohut ja virtaviivainen profiili mukavuuden takaamiseksi ja LCD-digitaalinen näyttö tarkkoja mittauksia varten.(13 tuotetta)
Visien työstö(17 tuotetta)