Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. 2034201 Elektroninen digitaalinen ilmaisin +/- 0.040 tuumaa | AE6FFC 5RHJ0

MAHR 2034201 Elektroninen digitaalinen ilmaisin +/-0.040 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FFC Malli: 2034201Ristiviite: 5RHJ0
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
€857.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen ilmaisin
tarkkuus+/- 0.5% yli +/- 0.040 "/+/-0.25% Yli +/- 0.020"
Kehys2.30 ", 270 astetta pyörivä
alue+/- 0.040 "
päätöslauselma0.00001, 0.00002, 0.00005, 0.0001, 0.0005, 0.0002, 0.001"/0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.010, 0.020, XNUMX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 2034201 Elektroninen digitaalinen ilmaisin +/-0.040 tuumaa
€857.05 / yksikkö